| |
|
| Artikel-Nr.: C1103-50314-12674 Herst.-Nr.: 50314-12674 EAN/GTIN: 4009729056875 |
| |
|
| | |
| Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 406. Art der Betätigung (Schneidwerk): Elektronische Start-Stopp-Funktion, Reversierautomatik, Vor- und Rücklauffunktion. Rauminhalt für Schnittgut: 60 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, CDs/DVDs, Scheck-/Kreditkarten. Hochwertige MHP-Verbundstahl-Schneidwalzen, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Öl- und wartungsfrei. Separater CD-Schlitz. Energiesparende Abschaltautomatik nach 30 Minuten. Extrem leise. 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle. Leistungsaufnahme des Motors: 650 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 260 mm. Größe (B x H x T): 545 x 865 x 435 mm. Masse (Gewicht): 43 kg. Schnittgröße: 4 x 40 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-4, F-1, O-3, T-4, E-3. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 15-17. Schnittgeschwindigkeit: 75 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. Garantie gewährt. Garantiedauer: 35 Jahre auf Schneidwalzen. Farbe: dunkelgrau/hellgrau. Weitere Informationen: | | Anschlusswert: | 650 | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | Einzelprodukt sofort einsetzbar | Netzfrequenz: | 50 | max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: | 17 | Art der Betätigung (Schneidwerk): | Elektronische Start-Stopp-Funktion, Reversierautomatik, Vor- und Rücklauffunktion | Art des Schnittes: | Partikelschnitt | Tiefe: | 435 | Rauminhalt für Schnittgut: | 60 | Netzspannung: | 230 V | Höhe: | 865 | Masse (Gewicht): | 43 | Eingabebreite für die Materialzuführung: | 260 | Farbe: | dunkelgrau/hellgrau | Beschreibung der Besonderheiten: | Hochwertige MHP-Verbundstahl-Schneidwalzen, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Öl- und wartungsfrei. Separater CD-Schlitz. Energiesparender Schlafmodus. Extrem leise. 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle | Hochwertige MHP-Verbundstahl-Schneidwalzen, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Öl- und wartungsfrei. Separater CD-Schlitz. Energiesparender Schlafmodus. Extrem leise. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle | Partikellänge (Partikelschnitt): | 40 | Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399): | T-4 | F-1 | Schnittgeschwindigkeit: | 75 | Herstellerproduktbezeichnung: | Aktenvernichter OFFICE "Team" | verwendbares Schnittgut: | Papier, CDs/DVDs, Scheck-/Kreditkarten | Kabel inbegriffen: | Ja | Leistungsaufnahme des Motors: | 650 | Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt): | 4 | Herstellerprodukttyp: | Dahle MHP-Technology® 50314 | Breite: | 545 | Produkt-Typbezeichnung: | Dahle 406 | Art der Betätigung des Schneidwerks: | Elektronische Start-Stopp-Funktion, Reversierautomatik, Vor- und Rücklauffunktion | Schnittart: | Partikelschnitt | Artikelbezeichnung: | Aktenvernichter OFFICE "Team" | max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: | 19 | Garantiedauer: | 35 Jahre auf Schneidwalzen | 35 Jahre Garantie auf die Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit bei sachgemäßer Handhabung | Bezeichnung der Sicherheitsstufe: | P-4, F-1, O-3, T-4, E-3 | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen, CE | Garantie gewährt: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | GS-Prüfzeichen, CE | Produkttypbezeichnung: | Dahle MHP-Technology® 50314 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD Shredder, CD-Vernichter, Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, dahle aktenvernichter sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, abteilungs aktenvernichter 60liter |
| | |
| |