Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flip-Chart TEAM Dahle 96003, 70 x 70, 15 kg, 68 x 105 cm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flip-Chart TEAM Dahle 96003, 70 x 70, 15 kg, 68 x 105 cm, grau
Flip-Chart TEAM Dahle 96003, 70 x 70, 15 kg, 68 x 105 cm, grau
Flip-Chart TEAM Dahle 96003, 70 x 70, 15 kg, 68 x 105 cm, grau
Flip-Chart TEAM Dahle 96003, 70 x 70, 15 kg, 68 x 105 cm, grau
Flip-Chart TEAM Dahle 96003, 70 x 70, 15 kg, 68 x 105 cm, grau
Flip-Chart TEAM Dahle 96003, 70 x 70, 15 kg, 68 x 105 cm, grau
Flip-Chart TEAM Dahle 96003, 70 x 70, 15 kg, 68 x 105 cm, grau
Flip-Chart TEAM Dahle 96003, 70 x 70, 15 kg, 68 x 105 cm, grau
Flip-Chart TEAM Dahle 96003, 70 x 70, 15 kg, 68 x 105 cm, grau
Flip-Chart TEAM Dahle 96003, 70 x 70, 15 kg, 68 x 105 cm, grau
Flip-Chart TEAM Dahle 96003, 70 x 70, 15 kg, 68 x 105 cm, grau
Flip-Chart TEAM Dahle 96003, 70 x 70, 15 kg, 68 x 105 cm, grau
Flip-Chart TEAM Dahle 96003, 70 x 70, 15 kg, 68 x 105 cm, grau
Flip-Chart TEAM Dahle 96003, 70 x 70, 15 kg, 68 x 105 cm, grau
Flip-Chart TEAM Dahle 96003, 70 x 70, 15 kg, 68 x 105 cm, grau
Flip-Chart TEAM Dahle 96003, 70 x 70, 15 kg, 68 x 105 cm, grau
Artikel-Nr.:
     C1103-96003-11893
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     96003-11893
EAN/GTIN:
     4009729054789
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Flip-Chart TEAM Dahle 96003. Typbezeichnung der Stativform: Gefederte Säule. Ausführung des Fußes: Sternfuß mit 5 Laufrollen (3 feststellbar). Abmessung der Standfläche: 70 x 70. Gesamthöhe: 2200 mm. Ausführung der Höhenverstellung: stufenlose Höhenverstellung durch praktischen Schnellverschluss. Weiß lackierte Metalltafel, magnethaftend, mit stabilem Rahmen. Mit trocken abwischbaren Whiteboard-Markern beschriftbar, Blockhalterung auf verstellbaren Zapfen, Fixierung durch Klemmleiste, 2 Bildhalter. Anzahl der Arme: 2 Stück. Ablageschale vorhanden. Masse (Gewicht): 15 kg. Größe (B x H): 68 x 105 cm. Garantie gewährt. Farbe des Gestells: grau.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
2100 | 210
Masse (Gewicht):
12.9
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlose Höhenverstellung durch praktischen Schnellverschluss
Abmessung der Standfläche:
70 x 70
Ausführung des Fußes:
Sternfuß mit 5 Laufrollen (3 feststellbar) | Sternfuß mit 5 Laufrollen (feststellbar)
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Weiß lackierte Metalltafel, magnethaftend, mit stabilem Alurahmen. Mit trocken abwischbaren Whiteboard-Markern beschriftbar, Blockhalterung auf verstellbaren Zapfen, Fixierung durch Metallklemmleiste, 2 Bildhalter | Weiß lackierte Metalltafel, magnethaftend, eingesetzt in einem stabilen Alurahmen, mit trocken abwischbaren Whiteboard-Markern beschriftbar, Blockhalterung auf verstellbaren Zapfen, Blockfixierung durch Metall-Klemmleiste; kaschierte Tafelrückseite
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 96003
Höhe der Tafel:
99
Ablageschale vorhanden:
Ja
Anzahl der Arme:
2
Farbe des Gestells:
grau
Breite der Tafel:
68
Typbezeichnung der Stativform:
Gefederte Säule
Artikelbezeichnung:
Flip-Chart TEAM
Produkttypbezeichnung:
Dahle 96003
Farbe:
weiß
Tafel magnethaftend:
Ja
höhenverstellbar:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
Nettogewicht:
12900
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,10*
€ 148,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,30*
€ 147,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,79*
€ 141,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,94*
€ 127,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,93*
€ 127,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,09*
€ 115,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.