Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flip-Chart KONFERENZ Dahle 96005, 11 kg, 105 x 68 cm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flip-Chart KONFERENZ Dahle 96005, 11 kg, 105 x 68 cm, grau
Flip-Chart KONFERENZ Dahle 96005, 11 kg, 105 x 68 cm, grau
Flip-Chart KONFERENZ Dahle 96005, 11 kg, 105 x 68 cm, grau
Flip-Chart KONFERENZ Dahle 96005, 11 kg, 105 x 68 cm, grau
Flip-Chart KONFERENZ Dahle 96005, 11 kg, 105 x 68 cm, grau
Flip-Chart KONFERENZ Dahle 96005, 11 kg, 105 x 68 cm, grau
Flip-Chart KONFERENZ Dahle 96005, 11 kg, 105 x 68 cm, grau
Flip-Chart KONFERENZ Dahle 96005, 11 kg, 105 x 68 cm, grau
Flip-Chart KONFERENZ Dahle 96005, 11 kg, 105 x 68 cm, grau
Flip-Chart KONFERENZ Dahle 96005, 11 kg, 105 x 68 cm, grau
Flip-Chart KONFERENZ Dahle 96005, 11 kg, 105 x 68 cm, grau
Flip-Chart KONFERENZ Dahle 96005, 11 kg, 105 x 68 cm, grau
Flip-Chart KONFERENZ Dahle 96005, 11 kg, 105 x 68 cm, grau
Flip-Chart KONFERENZ Dahle 96005, 11 kg, 105 x 68 cm, grau
Artikel-Nr.:
     C1103-96005-11895
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     96005-11895
EAN/GTIN:
     4009729054796
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Flip-Chart KONFERENZ Dahle 96005. Typbezeichnung der Stativform: Dreibein-Stativ. Abmessung der Standfläche: 88 x 66 cm. Gesamthöhe: 1800 mm. Ausführung der Höhenverstellung: stufenlose Höhenverstellung durch 3 Feststell-Schrauben. Weiß lackierte Metalltafel, magnethaftend, mit stabilem Rahmen. Mit trocken abwischbaren Whiteboard-Markern beschriftbar, Blockhalterung auf verstellbaren Zapfen, Fixierung durch Klemmleiste,2 Bildhalter. Anzahl der Arme: 2 Stück. Ablageschale vorhanden. Masse (Gewicht): 11 kg. Größe (B x H): 68 x 105 cm. Garantie gewährt. Farbe des Gestells: grau.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Artikelbezeichnung:
Flip-Chart KONFERENZ
Masse (Gewicht):
10.5
Breite der Tafel:
68
Beschreibung der Besonderheiten:
Weiß lackierte Metalltafel, magnethaftend, mit stabilem Alurahmen. Mit trocken abwischbaren Whiteboard-Markern beschriftbar, Blockhalterung auf verstellbaren Zapfen, Fixierung durch Metallklemmleiste,2 Bildhalter | Weiß lackierte Metalltafel, magnethaftend, eingesetzt in einem stabilen Alurahmen, mit trocken abwischbaren Whiteboard-Markern beschriftbar, Blockhalterung auf verstellbaren Zapfen, Blockfixierung durch Metall-Klemmleiste
Gesamthöhe:
1870 | 187
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 96005
Farbe des Gestells:
grau
Ablageschale vorhanden:
Ja
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlose Höhenverstellung durch 3 Feststell-Schrauben | stufenlose Höhenverstellung durch 3 Feststellschrauben
Typbezeichnung der Stativform:
Dreibein-Stativ
Höhe der Tafel:
99
Abmessung der Standfläche:
100 x 100 | 100 x 100 cm
Anzahl der Arme:
2
höhenverstellbar:
Ja
Tafel magnethaftend:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
Ausführung des Fußes:
Dreibein-Stativ
Nettogewicht:
10500
Farbe:
weiß
Produkttypbezeichnung:
Dahle 96005
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,61*
€ 139,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,89*
€ 136,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,17*
€ 131,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,31*
€ 113,42
pro Stück
ab 16 Stück
€ 94,92*
€ 112,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.