| |
|
| Artikel-Nr.: C1103-96011-15731 Herst.-Nr.: 96011-15731 EAN/GTIN: 4009729071076 |
| |
|
| | |
| Flip-Chart Dahle 96011 PROFESSIONAL. Typbezeichnung der Stativform: zusammenklappbares 4-Bein Stativ. Abmessung der Standfläche: 58 x 67,5 cm. Gesamthöhe: 195 mm. Ausführung der Höhenverstellung: stufenlose Höhenverstellung mit Einhandautomatik. Platzsparend zusammenklappbar, weiß lackierte,magnethaftende Metalltafel im stabilen Alurahmen, mit trocken abwischbaren Whiteboard-Markern beschriftbar, Blockhalterung auf verstellbaren Zapfen, Blockfixierung durch Klemmleiste. Anzahl der Arme: 2 Stück. Masse (Gewicht): 10 kg. Größe (B x H): 68 x 105 cm. Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | platzsparend zusammenklappbar, weiß lackierte,magnethaftende Metalltafel im stabilen Alurahmen, mit trocken abwischbaren Whiteboard-Markern beschriftbar, Blockhalterung auf verstellbaren Zapfen, Blockfixierung durch Klemmleiste | Farbe: | weiß | Ablageschale vorhanden: | Ja | Ausführung des Fußes: | zusammenklappbares 4-Bein Stativ | 4-Bein Stativ | Tafel magnethaftend: | Ja | Anzahl der Arme: | 2 | Herstellerproduktbezeichnung: | Flip-Chart Professional | Ausführung der Höhenverstellung: | stufenlose Höhenverstellung mit Einhandbedienung | stufenlose Höhenverstellung mit Einhandautomatik | Nettogewicht: | 10 | Masse (Gewicht): | 10 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Gesamthöhe: | 195 | Abmessung der Standfläche: | 58 x 67,5 cm | Tafel beschreibbar: | Ja | Farbe des Gestells: | Silber | silber | Herstellerprodukttyp: | Dahle 96011 | Breite der Tafel: | 68 | Höhe der Tafel: | 105 | höhenverstellbar: | Ja | Werkstoff: | Stahlblech lackiert | Garantie gewährt: | Ja | Typbezeichnung der Stativform: | zusammenklappbares 4-Bein Stativ | Produkt-Typbezeichnung: | Dahle 96011 | Artikelbezeichnung: | Flip-Chart PROFESSIONAL | Flip-Chart Professional | Produkttypbezeichnung: | Dahle 96011 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |