Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-Flip-Chart Dahle 96012, 70 x 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glas-Flip-Chart Dahle 96012, 70 x 100 cm
Glas-Flip-Chart Dahle 96012, 70 x 100 cm
Glas-Flip-Chart Dahle 96012, 70 x 100 cm
Glas-Flip-Chart Dahle 96012, 70 x 100 cm
Glas-Flip-Chart Dahle 96012, 70 x 100 cm
Glas-Flip-Chart Dahle 96012, 70 x 100 cm
Glas-Flip-Chart Dahle 96012, 70 x 100 cm
Glas-Flip-Chart Dahle 96012, 70 x 100 cm
Glas-Flip-Chart Dahle 96012, 70 x 100 cm
Glas-Flip-Chart Dahle 96012, 70 x 100 cm
Artikel-Nr.:
     C1103-96012-15732
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     96012-15732
EAN/GTIN:
     4009729071083
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Glas-Flip-Chart Dahle 96012. Ausführung des Fußes: Sternfuss mit fünf Rollen, feststellbar. Abmessung der Standfläche: 70 cm. Gesamthöhe: 1900 mm. Ausführung der Höhenverstellung: stufenlose Höhenverstellung. Vorderseite aus gehärtetem Glas, Stabilität durch verzinktes Blech auf der Rückseite, Blockfixierung durch aufsteckbare Blockhalter, magnethaftend, mit Whiteboardmarkern beschriftbar und trocken abwischbar. Ablageschale vorhanden. Masse (Gewicht): 17 kg. Größe (B x H): 70 x 100 cm. Garantie gewährt. Farbe des Gestells: silber.
Weitere Informationen:
Breite der Tafel:
70
Farbe des Gestells:
silber
Höhe der Tafel:
100
Garantie gewährt:
Ja | Nein
Ausführung des Fußes:
Sternfuss mit fünf Rollen, feststellbar | Sternfuss mit fünf Rollen (feststellbar)
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlose Höhenverstellung | stufenlos höhenverstellbar
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 96012
Masse (Gewicht):
17
Ablageschale vorhanden:
Ja
Gesamthöhe:
1900 | 190
Artikelbezeichnung:
Glas-Flip-Chart
Beschreibung der Besonderheiten:
Vorderseite aus gehärtetem Glas, Stabilität durch verzinktes Blech auf der Rückseite, Blockfixierung durch aufsteckbare Blockhalter, magnethaftend, mit Whiteboardmarkern beschriftbar und trocken abwischbar. | Blockfixierung durch aufsteckbare Blockhalter, magnethaftend, mit Whiteboardmarkern beschriftbar und trocken abwischbar
Typbezeichnung der Stativform:
Sternfuss | Sternfuß mit 5 Rollen
Abmessung der Standfläche:
70 | 70 cm
Alleinstellungsmerkmal:
Vorderseite aus gehärtetem Glas, Stabilität durch verzinktes Blech auf der Rückseite.
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Tafel beschreibbar:
Ja
Tafel magnethaftend:
Ja
Nettogewicht:
17
Weitere Suchbegriffe: flip-chart dahle, flip chart
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,64*
€ 300,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,66*
€ 297,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,71*
€ 261,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,19*
€ 245,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,22*
€ 239,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.