Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Whiteboard Dahle 96180 BASIC, weiß, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobiles Whiteboard Dahle 96180 BASIC, weiß, silber
Mobiles Whiteboard Dahle 96180 BASIC, weiß, silber
Mobiles Whiteboard Dahle 96180 BASIC, weiß, silber
Mobiles Whiteboard Dahle 96180 BASIC, weiß, silber
Mobiles Whiteboard Dahle 96180 BASIC, weiß, silber
Mobiles Whiteboard Dahle 96180 BASIC, weiß, silber
Mobiles Whiteboard Dahle 96180 BASIC, weiß, silber
Mobiles Whiteboard Dahle 96180 BASIC, weiß, silber
Mobiles Whiteboard Dahle 96180 BASIC, weiß, silber
Mobiles Whiteboard Dahle 96180 BASIC, weiß, silber
Mobiles Whiteboard Dahle 96180 BASIC, weiß, silber
Mobiles Whiteboard Dahle 96180 BASIC, weiß, silber
Mobiles Whiteboard Dahle 96180 BASIC, weiß, silber
Mobiles Whiteboard Dahle 96180 BASIC, weiß, silber
Artikel-Nr.:
     C1103-96180-12863
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     96180-12863
EAN/GTIN:
     4009729058282
Suchbegriffe:
Ablage Leiter
Leiterablage
Leiterwerkzeugablage
Werkzeugablage Leiter
Mobiles Whiteboard Dahle 96180 BASIC. Beidseitig lackierte Schreibfläche, magnethaftend, mit trocken abwischbaren Whiteboard-Markern beschriftbar. Alu-Profilrahmen. Stabiles Metallgestell aus Alu-Profil mit 150 cm Ablageschale. Handhebel zur stufenlosen Fixierung der Tafel. 4 feststellbare Rollen. Größe (B x L x T): 150 x 100 cm
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glatt
Masse (Gewicht):
20
Länge:
100
Herstellerproduktbezeichnung:
Wendetafel
Farbe:
Silber | weiß
max. Anzahl der Tafeln:
1
Tiefe:
150 | 60
Ausführung der Öffnungsrichtung:
beidseitig
Beschreibung der Besonderheiten:
beidseitig lackierte Schreibfläche, magnethaftend, beschriftbar, mit Alu-Profilrahmen, stabiles Gestell. 4 Rollen, inkl. Haken-Set für Flip-Chart-Blöcke
Werkstoff:
Metall | metall
Breite:
150
Herstellerprodukttyp:
Dahle 96180 BASIC
Artikelbezeichnung:
mobiles Whiteboard
Garantie gewährt:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 96180 BASIC
Produkttypbezeichnung:
Dahle 96180 BASIC
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,64*
€ 304,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,40*
€ 302,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,29*
€ 284,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,54*
€ 277,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,69*
€ 247,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.