| |
|
| Artikel-Nr.: C1103-96208-14286 Herst.-Nr.: 96208-14286 EAN/GTIN: 4009729065945 |
| |
|
| | |
| Wandtafel DAHLE Professional Board 96208. Oberflächenbeschaffenheit: Metalltafel, emaillierte Schreibfläche aus e³-Keramikstahl. Beschreibung der Besonderheiten: Mit trocken abwischbaren Whiteboard-Markern beschriftbar, kratz- und bruchsicher, magnethaftend. Material des Rahmens: Alu-Profilrahmen mit Kunststoff-Eckverbindern. Farbe des Rahmens: silber. Ablageschale vorhanden. Zubehör für Wandbefestigung: Befestigungsset für hoch- und querformatige Montage inklusive. Größe (B x H): 45 x 30 cm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 30 Jahre Garantie auf die Schreibfläche. Farbe: weiß. Weitere Informationen: | | Oberflächenbeschaffenheit: | Metalltafel, emaillierte Schreibfläche aus e³-Keramikstahl | Ablageschale vorhanden: | Ja | Breite der Tafel: | 45 | Material des Rahmens: | Alu-Profilrahmen mit Kunststoff-Eckverbindern | beidseitig beschreibbar: | Nein | Farbe des Rahmens: | silber | Beschreibung der Besonderheiten: | Mit trocken abwischbaren Whiteboard-Markern beschriftbar, kratz- und bruchsicher, magnethaftend. | Mit trocken abwischbaren Whiteboard-Markern beschriftbar, kratz- und bruchsicher, magnethaftend. Rückseite mit verzinktem Stahlblech kaschiert - hohe Verwindungssteifigkeit | Zubehör für die Wandbefestigung: | Befestigungsset für hoch- und querformatige Montage inklusive | Herstellerprodukttyp: | Dahle 96208 | Farbe: | weiß | Raster vorhanden: | Nein | Höhe der Tafel: | 30 | Herstellerproduktbezeichnung: | Wandtafel DAHLE Professional Board | Material der Rückseite: | Weichfaserplatte beschichtet | Lieferumfang: | inkl. Befestigungsset und Ablage | Werkstoff: | Stahl, beschichtet | Masse (Gewicht): | 1,05 | Material der Vorderseite: | Stahlblech emailliert | Garantiedauer: | 30 Jahre Garantie auf die Schreibfläche | Artikelbezeichnung: | Wandtafel DAHLE Professional Board | Produkt-Typbezeichnung: | Dahle 96208 | Garantie gewährt: | Ja | Zubehör für Wandbefestigung: | Befestigungsset für hoch- und querformatige Montage inklusive | Produkttypbezeichnung: | Dahle 96208 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |