Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM SECURIO B26 mit Öler, Partikel 1,9x15mm, weiß, 11 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter HSM SECURIO B26 mit Öler, Partikel 1,9x15mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B26 mit Öler, Partikel 1,9x15mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B26 mit Öler, Partikel 1,9x15mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B26 mit Öler, Partikel 1,9x15mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B26 mit Öler, Partikel 1,9x15mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B26 mit Öler, Partikel 1,9x15mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B26 mit Öler, Partikel 1,9x15mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B26 mit Öler, Partikel 1,9x15mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B26 mit Öler, Partikel 1,9x15mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B26 mit Öler, Partikel 1,9x15mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B26 mit Öler, Partikel 1,9x15mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B26 mit Öler, Partikel 1,9x15mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B26 mit Öler, Partikel 1,9x15mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B26 mit Öler, Partikel 1,9x15mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B26 mit Öler, Partikel 1,9x15mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B26 mit Öler, Partikel 1,9x15mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B26 mit Öler, Partikel 1,9x15mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B26 mit Öler, Partikel 1,9x15mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B26 mit Öler, Partikel 1,9x15mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B26 mit Öler, Partikel 1,9x15mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B26 mit Öler, Partikel 1,9x15mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B26 mit Öler, Partikel 1,9x15mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B26 mit Öler, Partikel 1,9x15mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B26 mit Öler, Partikel 1,9x15mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B26 mit Öler, Partikel 1,9x15mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B26 mit Öler, Partikel 1,9x15mm, weiß, 11 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-1802111O
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1802111O
EAN/GTIN:
     4026631047227
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Dieser auf Rollen fahrbare Aktenvernichter sorgt für Datensicherheit am Arbeitsplatz. Seine induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung sowie zuverlässigen Betrieb auch bei Dauerbelastung sicher. Die optimale Abstimmung aller Schneidwerks- und Antriebskomponenten sowie das geschlossene Getriebe sorgen für hohe Laufruhe. Mit der Multifunktionstaste können Sie das Gerät intuitiv bedienen. Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und schaltet es nach Ende der Papierzufuhr wieder ab. Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher. Hohe Anwendersicherheit wird Ihnen durch das aufklappbare Sicherheitselement garantiert, welches einen unbeabsichtigten Einzug verhindert. Sie können den Füllstand des Auffangbehälters durch das Sichtfenster jederzeit einsehen, was rechtzeitiges Entleeren ermöglicht. Der ausziehbare Mehrweg-Auffangbeutel trägt zur einfachen Entsorgung des vernichteten Materials bei. Im Stand-by-Modus sorgt das Energiespar-Management-System EMCS für einen geringen Stromverbrauch. Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität "Made in Germany" garantieren Ihnen Sicherheit und Langlebigkeit.
Weitere Informationen:
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
1.9
Schnittgeschwindigkeit:
65
Tiefe:
397
verwendbares Schnittgut:
Papier, Kredit- und Kundenkarten
Höhe:
676
Netzfrequenz:
50
Netzspannung:
230 V
Leistungsaufnahme des Motors:
610
Farbe:
weiß
Masse (Gewicht):
28
Garantie gewährt:
Ja
Rauminhalt für Schnittgut:
55
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Schnittart:
Partikelschnitt
Eingabebreite für die Materialzuführung:
280
Kabel inbegriffen:
Ja
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
11
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Öler
Breite:
497
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
Garantiedauer:
5 Jahre
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Alleinstellungsmerkmal:
mit Öler
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-5, T-5, E-4, F-2
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 649,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,66*
€ 842,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,67*
€ 815,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,91*
€ 801,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,78*
€ 789,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 649,91*
€ 773,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.