Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM SECURIO AF150, Partikelschnitt 1,9x15 mm, weiß, 7 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter HSM SECURIO AF150, Partikelschnitt 1,9x15 mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF150, Partikelschnitt 1,9x15 mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF150, Partikelschnitt 1,9x15 mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF150, Partikelschnitt 1,9x15 mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF150, Partikelschnitt 1,9x15 mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF150, Partikelschnitt 1,9x15 mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF150, Partikelschnitt 1,9x15 mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF150, Partikelschnitt 1,9x15 mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF150, Partikelschnitt 1,9x15 mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF150, Partikelschnitt 1,9x15 mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF150, Partikelschnitt 1,9x15 mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF150, Partikelschnitt 1,9x15 mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF150, Partikelschnitt 1,9x15 mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF150, Partikelschnitt 1,9x15 mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF150, Partikelschnitt 1,9x15 mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF150, Partikelschnitt 1,9x15 mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF150, Partikelschnitt 1,9x15 mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF150, Partikelschnitt 1,9x15 mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF150, Partikelschnitt 1,9x15 mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF150, Partikelschnitt 1,9x15 mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF150, Partikelschnitt 1,9x15 mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF150, Partikelschnitt 1,9x15 mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF150, Partikelschnitt 1,9x15 mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF150, Partikelschnitt 1,9x15 mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF150, Partikelschnitt 1,9x15 mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF150, Partikelschnitt 1,9x15 mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF150, Partikelschnitt 1,9x15 mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF150, Partikelschnitt 1,9x15 mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF150, Partikelschnitt 1,9x15 mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF150, Partikelschnitt 1,9x15 mm, weiß, 7 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-2082111
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2082111
EAN/GTIN:
     4026631050616
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Die einfache und komfortable Art der Datenvernichtung am Arbeitsplatz. Der Aktenvernichter mit Autofeed-Papiereinzug schreddert mühelos und zeitsparend Papierstapel bis zu 150 Blatt und Einzelpapier.Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität "Made in Germany" garantieren Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie.Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen mit lebenslanger Garantie sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit.Die Vernichtung von Papierstapeln erfolgt zeitsparend, zuverlässig und komfortabel.Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.Der Aktenvernichter mit Autofeed verfügt über speziell entwickelte Einzug- und Transportwalzen mit Nanogrip-Technologie und zieht Blatt für Blatt des Papierstapels sicher ein.Nützliche Doppelfunktion: Während der Autofeed-Stapelverarbeitung ist es möglich, gleichzeitig Papier manuell zuzuführen.Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus dank intelligentem Steuerungskonzept EcoSmart.Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher.Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.Mit der Multifunktionstaste kann das Gerät intuitiv bedient werden.Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch bei manueller Papierzuführung.Der Auffangbehälter lässt sich mühelos herausnehmen und leeren.Die Nutzung eines separaten Auffangbeutels ermöglicht die sortenreine Trennung des Schnittguts.Durch das Sichtfenster ist der Füllstand des Auffangbehälters jederzeit einsehbar.Der Aktenvernichter ist einfach und bequem auf Rollen fahrbar.
Weitere Informationen:
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Leistungsaufnahme des Motors:
610
Farbe:
weiß
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
1.9
Schnittgeschwindigkeit:
65
Höhe:
740
Netzspannung:
230 V
verwendbares Schnittgut:
Papier
Masse (Gewicht):
18.274 | 18.3
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
Netzfrequenz:
50
Beschreibung der Besonderheiten:
Autofeed bis 150 Blatt | Autofeed bis zu 150 Blatt
Garantie gewährt:
Ja
Eingabebreite für die Materialzuführung:
240
Tiefe:
381
Breite:
395
Rauminhalt für Schnittgut:
34
Kabel inbegriffen:
Ja
Schnittart:
Partikelschnitt
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
13
Garantiedauer:
3 Jahre
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
7
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-5, T-5, E-4, F-2 | P-5
Art des Schnittes:
Partikelschnitt | Partikel
Alleinstellungsmerkmal:
Autofeed
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Aktenvernichter, Betriebsanleitung
Anschlusswert:
610
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 416,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,35*
€ 554,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,79*
€ 529,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,58*
€ 514,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,63*
€ 510,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,72*
€ 495,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.