| |
|
| Artikel-Nr.: C1105-2102111 Herst.-Nr.: 2102111 EAN/GTIN: 4026631050678 |
| |
|
| | |
| Die einfache und komfortable Art der Datenvernichtung für Arbeitsgruppen. Der Aktenvernichter mit Autofeed-Papiereinzug und abschließbarem Magazin schützt eingelegte Papierstapel vor unberechtigtem Zugriff und schreddert mühelos und zeitsparend Papierstapel bis zu 500 Blatt und Einzelpapier.Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität "Made in Germany" garantieren Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie.Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen mit lebenslanger Garantie sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit.Die Vernichtung von Papierstapeln erfolgt zeitsparend, zuverlässig und komfortabel.Die Lock-and-Go Funktion schützt den in das Autofeed-Magazin eingelegten Papierstapel vor unberechtigtem Zugriff.Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.Der Aktenvernichter mit Autofeed verfügt über speziell entwickelte Einzug- und Transportwalzen mit Nanogrip-Technologie und zieht Blatt für Blatt des Papierstapels sicher ein.Nützliche Doppelfunktion: Während der Autofeed-Stapelverarbeitung ist es möglich, gleichzeitig Papier manuell zuzuführen.Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus dank intelligentem Steuerungskonzept EcoSmart.Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher.Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.Mit der Multifunktionstaste kann das Gerät intuitiv bedient werden.Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch bei manueller Papierzuführung.Nach Öffnen der Tür kann der herausziehbare Mehrweg-Auffangbeutel komfortabel entnommen und geleert werden.Die Nutzung eines separaten Auffangbeutels ermöglicht die sortenreine Trennung des Schnittguts.Der Aktenvernichter verfügt über einen robusten Holzunterschrank mit extra großem Tür-Öffnungswinkel.Durch das Sichtfenster ist der Füllstand des Auffangbehälters jederzeit einsehbar.Der Aktenvernichter ist einfach und bequem auf Rollen fahrbar. Weitere Informationen: | | Schnittgeschwindigkeit: | 65 | Höhe: | 1002 | Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt): | 1.9 | Partikellänge (Partikelschnitt): | 15 | verwendbares Schnittgut: | Papier | Netzspannung: | 230 V | Eingabebreite für die Materialzuführung: | 240 | Tiefe: | 491 | Beschreibung der Besonderheiten: | Autofeed bis zu 500 Blatt | Masse (Gewicht): | 28.6 | Leistungsaufnahme des Motors: | 610 | Breite: | 497 | Netzfrequenz: | 50 | Rauminhalt für Schnittgut: | 82 | Farbe: | weiß | Art der Betätigung des Schneidwerks: | Lichtschranke | Garantiedauer: | 3 Jahre | max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: | 13 | Kabel inbegriffen: | Ja | Bezeichnung der Sicherheitsstufe: | 4 | Schnittart: | Partikel | Garantie gewährt: | Ja | max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: | 11 | Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399): | P-5, T-5, E-4, F-2 | T-5 | Art des Schnittes: | Partikelschnitt | Partikel | Alleinstellungsmerkmal: | Autofeed bis zu 500 Blatt | Art der Betätigung (Schneidwerk): | Lichtschranke | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | Aktenvernichter, Betriebsanleitung | Anschlusswert: | 610 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5, großmengen shredder, großmengen shredder p-5 |
| | |
| |