| |
|
| Artikel-Nr.: C1105-2350111 Herst.-Nr.: 2350111 EAN/GTIN: 4026631054294 |
| |
|
| | |
| Perfekt für den Arbeitsplatz. Anspruchsvolle Anwender schätzen die optimal abgestimmten Schneidwerkskomponenten und die leise Aktenvernichtung für Papier bis DIN A3 im Dauerbetrieb. Das druckempfindliche Sicherheitselement garantiert hohe Anwendersicherheit. Der robuste, leistungsstarke Datenvernichter ist auf Rollen fahrbar. Die Entleerung erfolgt komfortabel durch den herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutel. Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität "Made in Germany" garantieren Sicherheit und Langlebigkeit. Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen mit lebenslanger Garantie sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher. Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. Besonders geringer Stromverbrauch im Stand-by-Modus durch das intelligente Energiespar-Management. Der Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau und sorgt für hohe Durchsatzleistung. Ein leichter Druck auf das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und stoppt sofort die Papierzufuhr. Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch bei Papierzufuhr. Der Aktenvernichter ist einfach und bequem auf Rollen fahrbar. Komfortables Entnehmen und Entleeren durch den herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutel. Die Nutzung des separaten Auffangbeutels ermöglicht eine sortenreine Trennung des Schnittguts. Der Aktenvernichter mit robustem Holzunterschrank hat eine breite Tür mit extra weitem Öffnungswinkel. Das zeitlos moderne Produktdesign besticht durch die Trendfarbe weiß. Weitere Informationen: | | verwendbares Schnittgut: | Papier | Papier, Heft-/Büroklammern, Kreditkarten, CDs / DVDs | Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt): | 3.9 | Schnittgeschwindigkeit: | 65 | Farbe: | weiß | Masse (Gewicht): | 27.2 | Höhe: | 716 | Leistungsaufnahme des Motors: | 610 | Tiefe: | 362 | Netzfrequenz: | 50 | Rauminhalt für Schnittgut: | 80 | Netzspannung: | 230 V | Art der Betätigung des Schneidwerks: | Lichtschranke | Garantie gewährt: | Ja | Bezeichnung der Sicherheitsstufe: | 2 | Kabel inbegriffen: | Ja | Breite: | 497 | Eingabebreite für die Materialzuführung: | 300 | Garantiedauer: | 5 Jahre | max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: | 21 | Schnittart: | Streifen | max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: | 23 | Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399): | P-2, O-2, T-2, E-2 | E-2 | Art des Schnittes: | Streifenschnitt | Streifen | Art der Betätigung (Schneidwerk): | Lichtschranke | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | Aktenvernichter, Betriebsanleitung | Anschlusswert: | 610 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD Shredder, CD-Vernichter, Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, cd aktenvernichter hsm, großmengen shredder, aktenvernichter sicherheitsstufe 2 |
| | |
| |