Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM Pure 530, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß, 16 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter HSM Pure 530, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß, 16 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 530, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß, 16 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 530, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß, 16 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 530, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß, 16 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 530, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß, 16 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 530, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß, 16 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 530, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß, 16 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 530, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß, 16 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 530, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß, 16 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 530, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß, 16 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 530, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß, 16 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 530, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß, 16 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 530, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß, 16 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 530, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß, 16 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 530, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß, 16 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 530, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß, 16 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 530, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß, 16 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 530, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß, 16 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 530, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß, 16 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 530, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß, 16 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 530, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß, 16 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 530, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß, 16 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-2353111
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2353111
EAN/GTIN:
     4026631054300
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
Perfekt für den Arbeitsplatz. Anspruchsvolle Anwender schätzen die optimal abgestimmten Schneidwerkskomponenten und die leise Aktenvernichtung für Papier bis DIN A3 im Dauerbetrieb. Das druckempfindliche Sicherheitselement garantiert hohe Anwendersicherheit. Der robuste, leistungsstarke Datenvernichter ist auf Rollen fahrbar. Die Entleerung erfolgt komfortabel durch den herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutel. Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität "Made in Germany" garantieren Sicherheit und Langlebigkeit. Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen mit lebenslanger Garantie sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher. Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. Besonders geringer Stromverbrauch im Stand-by-Modus durch das intelligente Energiespar-Management. Der Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau und sorgt für hohe Durchsatzleistung. Ein leichter Druck auf das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und stoppt sofort die Papierzufuhr. Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch bei Papierzufuhr. Der Aktenvernichter ist einfach und bequem auf Rollen fahrbar. Komfortables Entnehmen und Entleeren durch den herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutel. Die Nutzung des separaten Auffangbeutels ermöglicht eine sortenreine Trennung des Schnittguts. Der Aktenvernichter mit robustem Holzunterschrank hat eine breite Tür mit extra weitem Öffnungswinkel. Das zeitlos moderne Produktdesign besticht durch die Trendfarbe weiß.
Weitere Informationen:
verwendbares Schnittgut:
Papier | Papier, Heft-/Büroklammern, Kreditkarten, CDs / DVDs
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4.5
Höhe:
716
Partikellänge (Partikelschnitt):
30
Farbe:
weiß
Schnittgeschwindigkeit:
65
Netzspannung:
230 V
Tiefe:
362
Eingabebreite für die Materialzuführung:
300
Breite:
497
Leistungsaufnahme des Motors:
610
Netzfrequenz:
50
Masse (Gewicht):
29.5
Rauminhalt für Schnittgut:
80
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
18
Garantiedauer:
5 Jahre
Schnittart:
Partikel
Garantie gewährt:
Ja
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
16
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
3
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Kabel inbegriffen:
Ja
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-4, O-3, T-4, E-3, F-1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 573,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,07*
€ 760,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,29*
€ 720,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 602,43*
€ 716,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,94*
€ 707,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 592,10*
€ 704,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,38*
€ 698,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,96*
€ 683,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.