Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter-Abfallsack, für SP 4040 V, SP 4940 V, 222,93 l, transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Aktenvernichter-Abfallsack, für SP 4040 V, SP 4940 V, 222,93 l, transparent
Aktenvernichter-Abfallsack, für SP 4040 V, SP 4940 V, 222,93 l, transparent
Aktenvernichter-Abfallsack, für SP 4040 V, SP 4940 V, 222,93 l, transparent
Aktenvernichter-Abfallsack, für SP 4040 V, SP 4940 V, 222,93 l, transparent
Aktenvernichter-Abfallsack, für SP 4040 V, SP 4940 V, 222,93 l, transparent
Aktenvernichter-Abfallsack, für SP 4040 V, SP 4940 V, 222,93 l, transparent
Aktenvernichter-Abfallsack, für SP 4040 V, SP 4940 V, 222,93 l, transparent
Aktenvernichter-Abfallsack, für SP 4040 V, SP 4940 V, 222,93 l, transparent
Aktenvernichter-Abfallsack, für SP 4040 V, SP 4940 V, 222,93 l, transparent
Aktenvernichter-Abfallsack, für SP 4040 V, SP 4940 V, 222,93 l, transparent
Aktenvernichter-Abfallsack, für SP 4040 V, SP 4940 V, 222,93 l, transparent
Aktenvernichter-Abfallsack, für SP 4040 V, SP 4940 V, 222,93 l, transparent
Artikel-Nr.:
     C1105-6111995200
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     6111995200
EAN/GTIN:
     4026631007160
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Lieferanten-Artikelnummer:
6111995200
Hersteller-Name:
HSM®
GTIN:
4026631007160
Artikelbezeichnung:
Auffangbeutel für Aktenvernichter
Farbe:
transparent
Verwendung für Gerätetyp:
SP 4040 V, SP 4940 V
Rauminhalt für Schnittgut:
222.93
Beschreibung der Besonderheiten:
Packung mit 25 Stück
Lieferantenartikelnummer:
6111995200
Herstellerartikelnummer:
6111995200
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,05*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,442* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,18*
€ 95,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 79,52*
€ 94,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 76,82*
€ 91,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 73,56*
€ 87,54
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 73,55*
€ 87,52
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 61,05*
€ 72,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.