Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafelschwenkarm NOVUS ViewMaster Fix anthrazit Sichttafelhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichttafelschwenkarm NOVUS ViewMaster Fix anthrazit Sichttafelhalter
Sichttafelschwenkarm NOVUS ViewMaster Fix anthrazit Sichttafelhalter
Sichttafelschwenkarm NOVUS ViewMaster Fix anthrazit Sichttafelhalter
Sichttafelschwenkarm NOVUS ViewMaster Fix anthrazit Sichttafelhalter
Artikel-Nr.:
     C1108-748+0005+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     748+0005+000
EAN/GTIN:
     4009729017869
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
Sichttafelschwenkarm NOVUS ViewMaster Fix, anthrazit. Sichttafelhalter. Verwendung für Produkt: Sichttafeln. Anzahl der mitgelieferten Sichttafeln: 0 Stück. Befestigungstechnik: Schraubzwinge 18 - 74 mm. Max. Schwenkbereich: 360 °. 2-teiliger Kunststoffgelenkarm mit 3 automatischen Arretierungen. Max. Ausladung: 514 mm. Werkstoff: Kunststoff. Farbe: grau. Max. Aufbewahrungsmenge: 12. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 1 1.
Weitere Informationen:
Befestigungstechnik:
Schraubzwinge 18 - 74 mm
Anzahl der mitgelieferten Sichttafeln:
0
max. Schwenkbereich:
360
Beschreibung der Besonderheiten:
2-teiliger Kunststoffgelenkarm mit 3 automatischen Arretierungen
Farbe:
anthrazit
Herstellerproduktbezeichnung:
NOVUS ViewMaster Fix anthrazit
Farbe der Sichttafel:
/
max. Ausladung:
514
Werkstoff:
Kunststoff
Verwendung für Produkt:
Sichttafeln
max. Aufbewahrungsmenge:
12
Garantiedauer:
2 Jahre
Artikelbezeichnung:
NOVUS ViewMaster Fix anthrazit
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Sichttafelhalter
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.