Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS Pila Brown Leather ergonomischer Sitzball 65cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOVUS Pila Brown Leather ergonomischer Sitzball 65cm
NOVUS Pila Brown Leather ergonomischer Sitzball 65cm
NOVUS Pila Brown Leather ergonomischer Sitzball 65cm
NOVUS Pila Brown Leather ergonomischer Sitzball 65cm
NOVUS Pila Brown Leather ergonomischer Sitzball 65cm
NOVUS Pila Brown Leather ergonomischer Sitzball 65cm
NOVUS Pila Brown Leather ergonomischer Sitzball 65cm
NOVUS Pila Brown Leather ergonomischer Sitzball 65cm
NOVUS Pila Brown Leather ergonomischer Sitzball 65cm
NOVUS Pila Brown Leather ergonomischer Sitzball 65cm
NOVUS Pila Brown Leather ergonomischer Sitzball 65cm
NOVUS Pila Brown Leather ergonomischer Sitzball 65cm
NOVUS Pila Brown Leather ergonomischer Sitzball 65cm
NOVUS Pila Brown Leather ergonomischer Sitzball 65cm
NOVUS Pila Brown Leather ergonomischer Sitzball 65cm
NOVUS Pila Brown Leather ergonomischer Sitzball 65cm
NOVUS Pila Brown Leather ergonomischer Sitzball 65cm
NOVUS Pila Brown Leather ergonomischer Sitzball 65cm
NOVUS Pila Brown Leather ergonomischer Sitzball 65cm
NOVUS Pila Brown Leather ergonomischer Sitzball 65cm
NOVUS Pila Brown Leather ergonomischer Sitzball 65cm
NOVUS Pila Brown Leather ergonomischer Sitzball 65cm
Artikel-Nr.:
     C1108-749+0656+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     749+0656+000
EAN/GTIN:
     4009729070758
Suchbegriffe:
Luftpumpe
Luftpumpen
Ergonomischer Sitzball
Sitzball
Der NOVUS Pila Sitzball eignet sich aufgrund seiner Form für ergonomisches Sitzen und schafft den perfekten Bewegungsausgleich. Durch das dynamische Sitzen bleiben Sie konstant in Bewegung und er sorgt für eine gestärkte und gesunde Rückenmuskulatur. Die innen liegende Gewichtsverstärkung im Sitzball schafft einen Schwerpunkt, sodass der NOVUS Pila Sitzball sich selbstständig auspendelt. Dadurch rollt der Sitzball nicht weg und die Sitzfläche bleibt staub- und schmutzfrei. Das griffige Label ermöglicht es, den NOVUS Pila Sitzball ganz einfach zu heben, tragen und auszurichten. Durchmesser 65cm. Material hochwertiges Kunstlederimitat. Garantie 2 Jahre.
Weitere Informationen:
min. Sitzhöhe:
650
Herstellerprodukttyp:
NOVUS Pila Sitzball
max. Höhe:
650
Werkstoff:
Kunstleder
Tiefe:
650
Montageart bei Lieferung:
komplett, aber ohne Luft
Breite des Sitzes:
0
Tiefe der Sitzfläche:
0
Sitzform:
rund
Farbe der Sitzfläche:
braun
Werkstoff der Rückenlehne:
Kunstleder
Herstellerproduktbezeichnung:
NOVUS Pila Brown Leather
max. Sitzhöhe:
650
ergonomische Gestaltung:
ja
Werkstoff der Sitzfläche:
Kunstleder
Masse (Gewicht):
0
Belastbarkeit:
120kg
Breite der Rückenlehne:
0
Bauform:
Sitzball Durcmesser 65cm | Sitzball Durchmesser 65cm
Farbe:
braun
Breite:
650
Artikelbezeichnung:
NOVUS Pila Brown Leather
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Der NOVUS Pila Sitzball eignet sich aufgrund seiner Form für ergonomisches Sitzen und schafft den perfekten Bewegungsausgleich. Durch das dynamische Sitzen bleiben Sie konstant in Bewegung und er sorgt für eine gestärkte und gesunde Rückenmuskulatur.
Garantiedauer:
2 Jahre
Produkt-Typbezeichnung:
NOVUS Pila Sitzball
min. Höhe:
650
Produkttypbezeichnung:
NOVUS Pila Sitzball
Weitere Suchbegriffe: sitzball 65 cm, luftpumpe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,09*
€ 195,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,24*
€ 193,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,04*
€ 186,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,56*
€ 174,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 146,55*
€ 174,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,80*
€ 154,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.