Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geöffnet an einer langen Seite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geöffnet an einer langen Seite
Geöffnet an einer langen Seite
Geöffnet an einer langen Seite
Geöffnet an einer langen Seite
Artikel-Nr.:
     C1108-795+4811+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     795+4811+000
EAN/GTIN:
     4009729018279
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel NOVUS DIN A4 blau. Werkstoff: Kunststoff. Material des Rahmens: Kunsttoff mit Drehzapfen. Komplexe Informationen immer griff- und lesebereit, an einer langen Seite offen. Verwendung für Papierformate: DIN 4A. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Art der Verpackung und Inhalt: 1Stk.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
komplexe Informationen immer griff- und lesebereit, an einer langen Seite offen
Farbe des Reiters:
Reiter seperat erhältlich 795+4850
Werkstoff:
Kunststoff
Herstellerprodukttyp:
Sichttafel
Farbe des Rahmens:
blau
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
seitlich
Material des Rahmens:
Kunststoff | Kunsttoff mit Drehzapfen
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Herstellerproduktbezeichnung:
NOVUS Sichttafel DIN A4 blau
Produkt-Typbezeichnung:
Sichttafel
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
NOVUS Sichttafel DIN A4 blau
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre | 2Jahre
Verwendung für Papierformate:
DIN 4A
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Sichttafel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.