| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1108-881+1301+000 Herst.-Nr.: 881+1301+000 EAN/GTIN: 4009729057179 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NOVUS TabletSafe iPad, Universeller Tablet-Rahmen verlourchrom/weiß für 10 Zoll Apple-iPads Abschließbarer Tablethalter für moderne Kundenkommunikation . Hochwertiger Metallrahmen mit velourchrom-Oberfläche und lackierter Displayblende . Das integrierte Schloss bietet einen sicheren Diebstahlschutz. Metallklemmen im Gehäuse ermöglichen eine genaue Positionierung verschiedener Tablets im Rahmen. Die durchdachte Kabelführung ermöglicht eine dauerhafte Nutzung des Tablets mit angeschlossenem Ladekabel (original Kabel wird empfohlen). Maße: B 301,5 x H 231,5 x T 20 mm. Alle Bedienfunktionen bleiben durch praktische Öffnungen auf der Rückseite erreichbar. Die Öffnungen können mit den mitgelieferten Abdeckkappen verschlossen werden. Kombinierbar mit TabletSafe-Standfüßen und -Wandanbindungen, sowie mit allen connect Säulen und connect Tragarmen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellerproduktbezeichnung: | NOVUS TabletSafe iPad | Herstellerprodukttyp: | Tablethalter | Farbe: | velourchrom/weiß | Artikelbezeichnung: | NOVUS TabletSafe iPad | Beschreibung der Besonderheiten: | abschließbar, universell, hochwertiger Metallrahmen, kombinierbar mit TabletSafe-Standfüßen, -Wandanbindungen, sowie mit allen connect Säulen und connect Tragarmen | Breite: | 301 | Tiefe: | 20 | Ausführung der Befestigung: | Universeller TabletRahmen für 10 Zoll Apple-iPads | Werkstoff: | Metall mit velourchrom Oberfläche und lackierter Blende | Höhe: | 231 | Garantie gewährt: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | NOVUS TabletSafe iPad | Garantiedauer: | 2Jahre | 2 Jahre | Produkttypbezeichnung: | Tablethalter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |