Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS TabletSafe iPad, Universeller Tablet-Rahmen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOVUS TabletSafe iPad, Universeller Tablet-Rahmen schwarz
NOVUS TabletSafe iPad, Universeller Tablet-Rahmen schwarz
NOVUS TabletSafe iPad, Universeller Tablet-Rahmen schwarz
NOVUS TabletSafe iPad, Universeller Tablet-Rahmen schwarz
NOVUS TabletSafe iPad, Universeller Tablet-Rahmen schwarz
NOVUS TabletSafe iPad, Universeller Tablet-Rahmen schwarz
NOVUS TabletSafe iPad, Universeller Tablet-Rahmen schwarz
NOVUS TabletSafe iPad, Universeller Tablet-Rahmen schwarz
NOVUS TabletSafe iPad, Universeller Tablet-Rahmen schwarz
NOVUS TabletSafe iPad, Universeller Tablet-Rahmen schwarz
NOVUS TabletSafe iPad, Universeller Tablet-Rahmen schwarz
NOVUS TabletSafe iPad, Universeller Tablet-Rahmen schwarz
NOVUS TabletSafe iPad, Universeller Tablet-Rahmen schwarz
NOVUS TabletSafe iPad, Universeller Tablet-Rahmen schwarz
NOVUS TabletSafe iPad, Universeller Tablet-Rahmen schwarz
NOVUS TabletSafe iPad, Universeller Tablet-Rahmen schwarz
Artikel-Nr.:
     C1108-881+1318+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     881+1318+000
EAN/GTIN:
     4009729057155
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
Sicherheitsgehäuse für Tablet
NOVUS TabletSafe iPad, Universeller Tablet-Rahmen verlourchrom/weiß für 10 Zoll Apple-iPads Abschließbarer Tablethalter für moderne Kundenkommunikation . Hochwertiger Metallrahmen mit velourchrom-Oberfläche und lackierter Displayblende . Das integrierte Schloss bietet einen sicheren Diebstahlschutz. Metallklemmen im Gehäuse ermöglichen eine genaue Positionierung verschiedener Tablets im Rahmen. Die durchdachte Kabelführung ermöglicht eine dauerhafte Nutzung des Tablets mit angeschlossenem Ladekabel (original Kabel wird empfohlen). Maße: B 301,5 x H 231,5 x T 20 mm. Alle Bedienfunktionen bleiben durch praktische Öffnungen auf der Rückseite erreichbar. Die Öffnungen können mit den mitgelieferten Abdeckkappen verschlossen werden. Kombinierbar mit TabletSafe-Standfüßen und -Wandanbindungen, sowie mit allen connect Säulen und connect Tragarmen.
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
NOVUS TabletSafe iPad
Herstellerprodukttyp:
Tablethalter
Ausführung der Befestigung:
Universeller TabletRahmen für 10 Zoll Apple-iPads
Tiefe:
20
Produkt-Typbezeichnung:
NOVUS TabletSafe iPad
Garantiedauer:
2Jahre | 2 Jahre
Farbe:
schwarz
Breite:
301
Artikelbezeichnung:
NOVUS TabletSafe iPad
Beschreibung der Besonderheiten:
abschließbar, universell, hochwertiger Metallrahmen, kombinierbar mit TabletSafe-Standfüßen, -Wandanbindungen, sowie mit allen connect Säulen und connect Tragarmen
Höhe:
231
Garantie gewährt:
Ja
Werkstoff:
Metall mit velourchrom Oberfläche und lackierter Blende
Produkttypbezeichnung:
Tablethalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,76*
€ 127,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,51*
€ 126,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,23*
€ 113,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.