| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1108-882+0209+000 Herst.-Nr.: 882+0209+000 EAN/GTIN: 4009729057186 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NOVUS POS DeskStand, Tischstandfuß für NOVUS TabletSafe silberHochwertig eloxierte Aluminiumsäule mit innenliegender Kabelführung und Bürsten, die ein Austreten der Kabel flexibel auf jeder Höhe ermöglichen. Formschöner Metallfuß sorgt für stabilen Halt . Ideal für die Nutzung des TabletSafes auf dem Tisch oder auf dem Tresen . Bewegliches connect-Gelenk für die Aufnahme des TabletSafes. Das connect-Gelenk ermöglicht einen Drehbereich von 360 Grad - bei verdeckter Kabelfuhrung ist das Tablet +/- 45 Grad drehbar. Für eine optimale Blickwinkeleinstellung ist der Neigungswinkel am connect-Gelenk individuell einstellbar. Höhe der Säule: 200 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellerprodukttyp: | NOVUS DeskStand | Herstellerproduktbezeichnung: | NOVUS DeskStand 200 | Werkstoff: | Aluminium, Metall | Beschreibung der Besonderheiten: | eloxierte Aluminiumsäule mit innenliegender Kabelführung und Bürsten mit formschönen Metallfuß | Ausführung der Befestigung: | Tischstandfuß für NOVUS TabletSafe | Garantie gewährt: | Ja | Artikelbezeichnung: | NOVUS DeskStand | NOVUS DeskStand 200 | Garantiedauer: | 2Jahre | 2 Jahre | Produkt-Typbezeichnung: | NOVUS DeskStand | Höhe: | 200 | Farbe: | silber | Produkttypbezeichnung: | NOVUS DeskStand |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |