| |
|
| Artikel-Nr.: C1109-5086701 Herst.-Nr.: 5086701 EAN/GTIN: 4902505512544 |
| |
|
| | |
| Whiteboard Marker V-Board Master S mit Rundspitze und in der Kappe integriertem Schwämmchen. Für Whiteboards, Flipcharts o.ä. geeignet. Dank schmalem Schaft auch für Kinder geeignet. Druckresistente, langlebige Acryl-Faserspitze. Ausgestattet mit V- und TPF-System für intensiv leuchtende Farben ohne Verblassen und kontinuierlichen Tintenfluss bis zum letzten Tropfen. Kein Anpumpen nötig. Stark pigmentierte Tinte auf Alkoholbasis. Mit der passenden Patrone (5004) nachfüllbar. Jederzeit sichtbarer Tintenstand. Umweltfreundlich: Besteht zu 72% aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterialien). Spitzengröße: UF (2,0 mm). Strichbreite: ca. 0,8 mm. Gehäuse und Kappe aus Kunststoff. Farbe der Kappe = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Schwarz. Weitere Informationen: | | Kappe umsteckbar: | Ja | Spitze austauschbar: | Nein | Clip vorhanden: | Nein | nachfüllbar: | Ja | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Alkoholbasis | Strichstärke: | 0,8 | Ausführung der Spitze: | Polyester-Faserspitze | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Material des Schaftes: | recyceltem Kunststoff | Farbe des Schaftes: | schwarz | Ausführung der Griffzone: | recyceltem Kunststoff | Garantie gewährt: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Umweltfreundlich: Besteht zu 72 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterialien) + 3-maliges Nachfüllen reduziert die CO2-Bilanz um 69 %, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Stifte. | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | V-Board Master S | Produkt-Typbezeichnung: | Marker | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Hersteller-Name: | Pilot | Lieferanten-Name: | Pilot | Hersteller Art. Nr.: | WBME-VS-UF-B-BG | Lieferanten-Artikelnummer: | 5086701 | GTIN: | 4902505512544 | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Herstellerartikelnummer: | WBME-VS-UF-B-BG | Lieferantenname: | Pilot | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Marker | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Zolltarifnummer (TARIC): | 96082000 | Lieferantenartikelnummer: | 5086701 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, Flipchart-Marker, Flipchartmarker, Flipchartmarkierstift, Papiermarker, Papiermarkierstift, Füller, Füllfederhalter, Tintenfüller, Radier-Gummi, Radierer, Radiergummi, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, acrylmarker schwarz, acryl marker, frixion radierer |
| | |
| |