Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalmarker non-permanent Maxx 221 S, 0,4 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalmarker non-permanent Maxx 221 S, 0,4 mm, schwarz
Universalmarker non-permanent Maxx 221 S, 0,4 mm, schwarz
Universalmarker non-permanent Maxx 221 S, 0,4 mm, schwarz
Universalmarker non-permanent Maxx 221 S, 0,4 mm, schwarz
Universalmarker non-permanent Maxx 221 S, 0,4 mm, schwarz
Universalmarker non-permanent Maxx 221 S, 0,4 mm, schwarz
Universalmarker non-permanent Maxx 221 S, 0,4 mm, schwarz
Universalmarker non-permanent Maxx 221 S, 0,4 mm, schwarz
Universalmarker non-permanent Maxx 221 S, 0,4 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1110-112501
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     112501
EAN/GTIN:
     4004675002167
Suchbegriffe:
Folienschreiber
Folienstifte
OHP-Marker
OHP-Stift
Universalmarker non-permanent Maxx 221 S. Ausführung Spitze: Rundspitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol, schwarz. Für Folien, Kunststoff, Glas, Metall, u. v. m. Schnelltrocknend und farbintensiv. Mit feuchtem Tuch problemlos entfernbar. Farbe der Kappe: hellgrau. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: tiefblau-hellgrau.
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Universalmarker non-permanent
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Farbe der Kappe:
hellgrau
Typbezeichnung der Mine:
Tampon-System
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Farbe des Schaftes:
tiefblau-hellgrau
Material des Clips:
Kunststoff
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol
geeignet für Schablone:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Nein
nachfüllbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Maxx 221 S
dokumentenecht:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Folien, Kunststoff, Glas, Metall, u. v. m. Schnelltrocknend und farbintensiv. Mit feuchtem Tuch problemlos entfernbar
wasserfest:
Nein
Strichstärke:
0,4 mm
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx 221 S
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
Universalmarker non-permanent
Produkttypbezeichnung:
Maxx 221 S
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.