Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalmarker non-permanent Maxx 225 M, 1,0 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalmarker non-permanent Maxx 225 M, 1,0 mm, schwarz
Universalmarker non-permanent Maxx 225 M, 1,0 mm, schwarz
Universalmarker non-permanent Maxx 225 M, 1,0 mm, schwarz
Universalmarker non-permanent Maxx 225 M, 1,0 mm, schwarz
Universalmarker non-permanent Maxx 225 M, 1,0 mm, schwarz
Universalmarker non-permanent Maxx 225 M, 1,0 mm, schwarz
Universalmarker non-permanent Maxx 225 M, 1,0 mm, schwarz
Universalmarker non-permanent Maxx 225 M, 1,0 mm, schwarz
Universalmarker non-permanent Maxx 225 M, 1,0 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1110-1211
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     1211
EAN/GTIN:
     4004675012111
Suchbegriffe:
Folienschreiber
Folienstifte
OHP-Marker
OHP-Stift
Universalmarker non-permanent Maxx 225 M. Ausführung Spitze: Rundspitze, 1,0 mm. Art der Schreibflüssigkeit: Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol, schwarz. Für Folien, Kunststoff, Glas, Metall, u. v. m. Schnelltrocknend und farbintensiv. Mit feuchtem Tuch problemlos entfernbar. Farbe der Kappe: hellgrau. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: tiefblau-hellgrau.
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Universalmarker non-permanent
nachfüllbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Typbezeichnung der Mine:
Tampon-System
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Farbe des Schaftes:
tiefblau-hellgrau
Material des Clips:
Kunststoff
Strichstärke:
1,0 mm
wasserfest:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Maxx 225 M
lichtbeständig gegeben:
Nein
Farbe der Kappe:
hellgrau
dokumentenecht:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Folien, Kunststoff, Glas, Metall, u. v. m. Schnelltrocknend und farbintensiv. Mit feuchtem Tuch problemlos entfernbar
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol
geeignet für Schablone:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx 225 M
Artikelbezeichnung:
Universalmarker non-permanent
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Maxx 225 M
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.