Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasboardmarker Maxx 245, 1-3 mm, 4er Etui (weiß, grün, blau, pink)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Glasboardmarker Maxx 245, 1-3 mm, 4er Etui (weiß, grün, blau, pink)
Glasboardmarker Maxx 245, 1-3 mm, 4er Etui (weiß, grün, blau, pink)
Glasboardmarker Maxx 245, 1-3 mm, 4er Etui (weiß, grün, blau, pink)
Glasboardmarker Maxx 245, 1-3 mm, 4er Etui (weiß, grün, blau, pink)
Glasboardmarker Maxx 245, 1-3 mm, 4er Etui (weiß, grün, blau, pink)
Glasboardmarker Maxx 245, 1-3 mm, 4er Etui (weiß, grün, blau, pink)
Glasboardmarker Maxx 245, 1-3 mm, 4er Etui (weiß, grün, blau, pink)
Artikel-Nr.:
     C1110-124594
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     124594
EAN/GTIN:
     4004675136077
Suchbegriffe:
Glasboard-Marker
Glasboardmarker
Boardmarker
Tafelschreiber
Glasboardmarker Maxx 245. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Glasboardmarker für die Gestaltung von Glasboards und den meisten Glasoberflächen. Die Tinte ist stark deckend, lichtbeständig und trocken abwischbar. Brillante und leuchtstarke Farben. Blau, Grün, Gelb, Pink sind fluoreszierend unter UV-Licht. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: tiefblau-sortiert. Strichstärke: 1-3 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert. 4er Etui (weiß, grün, blau, pink).
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Glasboardmarker für die Gestaltung von Glasboards und den meisten Glasoberflächen. Die Tinte ist stark deckend, lichtbeständig und trocken abwischbar. Brillante und leuchtstarke Farben. Blau, Grün, Gelb, Pink sind fluoreszierend unter UV-Licht
nachfüllbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Kappe umsteckbar:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Glasboardmarker
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx 245
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Strichstärke:
1-3 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
tiefblau-sortiert
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Maxx 245
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,535* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,33*
€ 12,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,14*
€ 12,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,33*
€ 11,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,43*
€ 10,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,29*
€ 9,87
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.