Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Board-Marker Maxx 290, nachfüllbar, 2-3 mm, sortiert, 4er Karton-Etui


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Board-Marker Maxx 290, nachfüllbar, 2-3 mm, sortiert, 4er Karton-Etui
Board-Marker Maxx 290, nachfüllbar, 2-3 mm, sortiert, 4er Karton-Etui
Board-Marker Maxx 290, nachfüllbar, 2-3 mm, sortiert, 4er Karton-Etui
Board-Marker Maxx 290, nachfüllbar, 2-3 mm, sortiert, 4er Karton-Etui
Artikel-Nr.:
     C1110-129084
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     129084
EAN/GTIN:
     4004675096883
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Board-Marker Maxx 290. Nachfüllbar. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Kombimarker für Whiteboards und Flipcharts. Rückstandsfrei trocken abwischbar von weißen Wandtafeln. Ideal auch für Flipcharts, Tinte schlägt nicht auf folgende Seiten durch. Farbintensiv und schnelltrocknend. Nachfüllbar mit Refill Station Maxx 665. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: tiefblau-weiß. Strichstärke: 2-3 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert. 4er Karton-Etui (schwarz, rot, blau, grün).
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
tiefblau-weiß
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Clip vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Artikelbezeichnung:
Board-Marker
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx 290
Spitze austauschbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Kombimarker für Whiteboards und Flipcharts. Rückstandsfrei trocken abwischbar von weißen Wandtafeln. Ideal auch für Flipcharts, Tinte schlägt nicht auf folgende Seiten durch. Farbintensiv und schnelltrocknend. Nachfüllbar mit Refill Station Maxx 665
Kappe umsteckbar:
Ja
Strichstärke:
2-3 mm
nachfüllbar:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Maxx 290
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,5325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,84*
€ 4,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,24*
€ 3,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,05*
€ 3,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,91*
€ 3,46
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 2,90*
€ 3,45
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,80*
€ 3,33
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,13*
€ 2,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.