| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1110-9701 Herst.-Nr.: 9701 EAN/GTIN: 4004675097019 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fineliner-Mine Topliner 970, Verwendung für Produkt: Topliner 911, Typbezeichnung der Mine: Euro-Format, Ausführung der Spitze: Spitzenfassung aus Edelstahl für gleichbleibend feine Schrift, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte hergestellt auf Wasserbasis, nicht löschbar, lichtbeständig gegeben, Die Stifte mit dem Cap off-Symbol trocknen nicht ein, wenn sie 2 - 3 Tage offen liegen, Strichstärke: 0,4 mm, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung der Spitze: | Spitzenfassung aus Edelstahl | Spitzenfassung aus Edelstahl für gleichbleibend feine Schrift | dokumentenecht: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Die Stifte mit dem Cap off-Symbol trocknen nicht ein, wenn sie 2 - 3 Tage offen liegen | wischfest: | Nein | Herstellerprodukttyp: | Topliner 970 | wasserfest: | Nein | Verwendung für Produkt: | Topliner 911 | Strichstärke: | 0,4 mm | lichtbeständig gegeben: | Ja | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Typbezeichnung der Mine: | Euro-Format | Herstellerproduktbezeichnung: | Fineliner-Mine | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte hergestellt auf Wasserbasis, nicht löschbar | Produkt-Typbezeichnung: | Topliner 970 | Artikelbezeichnung: | Fineliner-Mine | Produkttypbezeichnung: | Topliner 970 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fein-Minen, Feinminen, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, Faserschreibermine, Feinschreiber-Mine, Feinschreibermine, Finelinermine, Rollerballmine, Tintenkugelschreibermine, Tintenkulimine, Tintenrollermine, schneider fineliner 0,4mm schwarz, feinliner schwarz, schneider feinliner |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |