Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MFC-L9630CDN Multifunktionsdrucker Laser A4 2400 x 600 DPI 40 Seiten pro Minute


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother MFC-L9630CDN Multifunktionsdrucker Laser A4 2400 x 600 DPI 40 Seiten pro Minute
Brother MFC-L9630CDN Multifunktionsdrucker Laser A4 2400 x 600 DPI 40 Seiten pro Minute
Brother MFC-L9630CDN Multifunktionsdrucker Laser A4 2400 x 600 DPI 40 Seiten pro Minute
Brother MFC-L9630CDN Multifunktionsdrucker Laser A4 2400 x 600 DPI 40 Seiten pro Minute
Brother MFC-L9630CDN Multifunktionsdrucker Laser A4 2400 x 600 DPI 40 Seiten pro Minute
Brother MFC-L9630CDN Multifunktionsdrucker Laser A4 2400 x 600 DPI 40 Seiten pro Minute
Artikel-Nr.:
     2753I-8125289
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFC-L9630CDN
EAN/GTIN:
     4977766814188
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Erstellen Sie mühelos hochwertige Glanzdokumente – dank der besten Farbqualität, die ein Brother Farblaser je hatte. Der große Touchscreen-Farbdisplay mit 64 einstellbaren Favoriten, der 2 GB Arbeitsspeicher und die reichweitenstarken Toner sorgen für eine reibungslose Benutzung des Geräts. In Kombination mit den zahlreichen Sicherheitsfunktionen ist das MFC-L9630CDN der ideale Partner für Ihr Enterprise mit sehr hohem Druckvolumen.


2 GB Arbeitsspeicher
NFC (Near-Field Communication) zur sicheren Authentifizierung
Kompatibel mit branchenführenden Druck- und Dokumentenmanagementlösungen wie Kofax, YSoft und vielen mehr
Optimales monatliches Druckvolumen von bis zu 12.000 Seiten

*Ungefähre Toner-Reichweite gemäß ISO/IEC 19798
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, Briefumschläge, Glanzpapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dickeres Papier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
ISO-B-Formate:
B5, B6
Umschlaggrößen:
C5, Com-10, DL
Benutzerdefinierte Medienbreite:
100 - 215.9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
147.3 - 355.6 mm
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 40 °C
Betriebstemperatur:
10 - 32 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Maximale monatliche Auslastung:
2600 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Kopieren, Drucken, Scannen
Empfohlene monatliche Auslastung:
520 - 2600 Seiten pro Monat
Speicherkapazität:
2000 MB
Schalldruckpegel (Druck):
55 dB
Schalldruckpegel (Duplexdruck):
56.5 dB
Schalldruckpegel (leiser Modus):
53 dB
Mac-Kompatibilität:
Ja
Gesamte Papierkapazität:
520 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
250 Blätter
Mehrzweckfach:
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach:
100 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
100 Blätter
Produktfarbe:
Weiß
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Eingebautes Display:
Ja
Bildschirmdiagonale:
7 "
Steuerung:
Berührung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Ja
Breite:
503 mm
Tiefe:
541 mm
Höhe:
586 mm
Gewicht:
36500 g
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
100,1000 Mbit/s
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Scannen:
Farbscan
Duplex-Scan:
Ja
Optische Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Scanner-Typ:
ADF-Scanner
Optische Scanauflösung (ADF):
600 x 600 DPI
Scan to:
FTP
Scangeschwindigkeit (Farbe):
100 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black):
100 Seiten pro Minute
Kopieren:
Farbkopieren
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Duplex-Faxmodus:
Ja
Modemgeschwindigkeit:
33.6 Kbit/s
Stromverbrauch (max.):
1080 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
770 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren:
730 W
Energieverbrauch (bereit):
85 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
16.8 W
Stromverbrauch (aus):
0.04 W
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
2400 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
40 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter):
40 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter):
28 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter):
28 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
10 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
10 s
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.200,59*
€ 1.276,74*
1 Tag
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.214,15*
€ 1.281,35*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.215,15*
€ 1.281,36*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.220,09*
€ 1.293,56*
2 Tage
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.222,26*
€ 1.294,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.276,74*
€ 1.519,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.273,44*
€ 1.515,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.255,40*
€ 1.493,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.234,26*
€ 1.468,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.200,59*
€ 1.428,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.