Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother PA-R-411 Thermopapier 30 m A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother PA-R-411 Thermopapier 30 m A4
Brother PA-R-411 Thermopapier 30 m A4
Artikel-Nr.:
     1817-525645
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PA-R-411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermo-Bonrollen
Thermo-Kassenrollen
Thermobonrollen
Thermokassenrollen
Weitere Informationen:
Anzahl:
6
Länge (m):
30 m
Breite:
210 mm
Papierformat:
A4
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
147
pro Stück
€ 4,50*
ab € 34,39*
€ 46,12*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 34,43*
€ 46,34*
3 Tage
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 34,92*
€ 46,92*
3 Tage
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 34,98*
€ 46,95*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 35,35*
€ 47,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.