Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu PaperStream Capture Pro 12m Maintenance Lizenz - Low Volume


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PaperStream Capture Pro 12m Maintenance Lizenz - Low Volume Bild 1
Fujitsu PaperStream Capture Pro 12m Maintenance Lizenz - Low Volume Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1124-PA43404-LM01
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PA43404-LM01
EAN/GTIN:
     5032140201059
Suchbegriffe:
Fujitsu Lizenzen
fujitsu lizenzen

Fujitsu PaperStream Capture Pro 12m Maintenance - Low Volume

Zusätzliche 12-monatige Wartungs- und Supportabdeckung für Low-Volume-Scanner.

Weitere Informationen:
Typ:
Lizenz
Kategorie:
Utilites - Scanaufträge & Scannerverwaltung
Betriebssystem:
Windows
Entwickelt für:
Fujitsu fi-6670, 6670A, 6750S, 6770, 6770A, 7600, 7700, 7700S
Weitere Suchbegriffe: Scannerzubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 389,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,84*
€ 529,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,29*
€ 523,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,92*
€ 512,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,42*
€ 508,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,21*
€ 463,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
PA43404-LM02
ab € 784,29*
Ähnlich
Fujitsu
PA43404-A685
ab € 1.945,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.