Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu PaperStream Capture Pro 24m Maintenance Lizenz - Low Volume


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PaperStream Capture Pro 24m Maintenance Lizenz - Low Volume Bild 1
Fujitsu PaperStream Capture Pro 24m Maintenance Lizenz - Low Volume Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1124-PA43404-LM02
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PA43404-LM02
EAN/GTIN:
     5032140201103
Suchbegriffe:
Fujitsu Lizenzen
fujitsu lizenzen

Fujitsu PaperStream Capture Pro 24m Maintenance - Low Volume

Zusätzliche 24-monatige Wartungs- und Supportabdeckung für Low-Volume-Scanner.

Weitere Informationen:
Typ:
Lizenz
Kategorie:
Utilites - Scanaufträge & Scannerverwaltung
Betriebssystem:
Windows
Entwickelt für:
Fujitsu fi-6670, 6670A, 6750S, 6770, 6770A, 7600, 7700, 7700S
Weitere Suchbegriffe: Scannerzubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 784,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 860,24*
€ 1.023,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 859,39*
€ 1.022,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 852,58*
€ 1.014,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 829,66*
€ 987,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 784,29*
€ 933,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
PA43404-LM01
ab € 389,21*
Ähnlich
Fujitsu
PA43404-A685
ab € 1.945,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.