Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FC SFP MMF 4Gb LC (Brocade)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 4Gb, SFP, SW Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 4000 Mbit/s
Fujitsu 4Gb, SFP, SW Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 4000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1124-S26361-F3873-L104
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3873-L104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul

FC SFP MMF 4Gb LC (Brocade)

  • for use in BX900 Brocade switche
  • Brocade hot-pluggable SFP module, 4 Gb/s Short-Wavelength Laser (SWL), Multi-Mode Fiber with LC connector
  • Das 4Gb/s SFP Module belegt einen freien Steckplatz des Fibre Channel Switches.850nm LaserDie unterstützte Kabellänge ist abhängig vom Kabeltyp und der Übertragungsgeschwindigkeit des Ports.OM3 50 µm (1500 MHz*km) Kabel2 Gb/s Fibre Channel 0.5 bis 500 m4 Gb/s Fibre Channel 0.5 bis 380 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,45*
€ 100,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fujitsu
S26361-F3873-L204
ab € 224,90*
Sonstiges
Fujitsu
S26361-F3873-L208
ab € 1.009,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.