Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FC SFP+ SMF 8Gb LC 10km (Brocade)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 8Gb, SFP+, LW Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 8000 Mbit/s SFP+
Fujitsu 8Gb, SFP+, LW Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 8000 Mbit/s SFP+
Artikel-Nr.:
     C1124-S26361-F3873-L208
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3873-L208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul

FC SFP+ SMF 8Gb LC 10km (Brocade)

  • for use in BX900 Brocade switche
  • Brocade hot-pluggable SFP+ module, 8 Gb/s Long-Wavelength Laser (LWL), Single-Mode Fiber with LC connector
  • Das 8Gb/s SFP+ Module belegt einen freien Steckplatz des Fibre Channel Switches.1310nm LaserDie unterstützte Kabellänge ist abhängig vom Kabeltyp und der Übertragungsgeschwindigkeit des Portsbis 10 km Kabel Länge bei 8 Gb/s auf 9 µm Single-Mode Fiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.009,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.134,35*
€ 1.349,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.119,59*
€ 1.332,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.085,61*
€ 1.291,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.056,81*
€ 1.257,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.009,91*
€ 1.201,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fujitsu
S26361-F3873-L104
ab € 66,07*
Sonstiges
Fujitsu
S26361-F3873-L204
ab € 224,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.