Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
LWL Komponenten
>
LWL-Transceiver
>
Artikel
FC SFP SMF 4Gb LC 4km (Brocade)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1124-S26361-F3873-L204
Hersteller:
Fujitsu
Herst.-Nr.:
S26361-F3873-L204
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
FC SFP SMF 4Gb LC 4km (Brocade)
for use in BX900 Brocade switche
Brocade hot-pluggable SFP module (4km), 4 Gb/s Long-Wavelength Laser (SWL), Single-Mode Fiber with LC connector
Das 4Gb/s SFP Module belegt einen freien Steckplatz des Fibre Channel Switches.1310Nm LaserDie unterstützte Kabellänge ist abhängig vom Kabeltyp und der Übertragungsgeschwindigkeit des Ports.bis 4 km Kabel Länge bei 4Gb/s auf 9 µm Single-Mode Fiber
... >
Fujitsu
>
Zubehör
>
Konnektivität
... >
Fujitsu
>
Server & Storage
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Netzwerk-Transceiver
,
Netzwerk-Transceiver-Modul
,
SFP-Modul
,
Primergy
,
fujitsu primergy
,
fibre channel transceiver
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,51*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,88*
€ 324,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,48*
€ 323,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,22*
€ 307,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,50*
€ 304,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,51*
€ 285,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
FC SFP MMF 4Gb LC (Brocade)
Fujitsu
S26361-F3873-L104
ab € 69,66*
Sonstiges
FC SFP+ SMF 8Gb LC 10km (Brocade)
Fujitsu
S26361-F3873-L208
ab € 1.062,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen