Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu FUTRO L620 800 g Schwarz TERA2140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu FUTRO L620 800 g Schwarz TERA2140
Fujitsu FUTRO L620 800 g Schwarz TERA2140
Fujitsu FUTRO L620 800 g Schwarz TERA2140
Fujitsu FUTRO L620 800 g Schwarz TERA2140
Fujitsu FUTRO L620 800 g Schwarz TERA2140
Artikel-Nr.:
     C1124-S26361-K1062-V300
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-K1062-V300
EAN/GTIN:
     4051554611965
Suchbegriffe:
Mini-PC
MiniPC
Nettop
Thin Client
Fujitsu FUTRO L620 erfüllt eine Vielzahl von benutzer- und unternehmensspezifischen Anforderungen. Er wurde im Hinblick darauf konzipiert, standardmäßige Büroaufgaben und anspruchsvolle Grafikanwendungen über PCoIP zu erledigen. Quad-Monitoring unterstützt Sie dabei, Ihre Produktivität zu steigern. Als Zero Client bietet der FUTRO L hohe Sicherheit sowie Geräuschlosigkeit und erfordert keinerlei Verwaltungsaufwand. Dabei ist er benutzerfreundlich und lässt sich leicht in ein bestehendes VMware®-Netzwerk integrieren.

Perfekt für VDI
Der Fujitsu FUTRO L620 Smart Zero Client ist ein ideales Frontend-Gerät für Ihre Virtual Desktop Infrastructure (VDI) und speichert alle Anwendungen und wichtige Daten auf dem Backend. Ihr Unternehmen gewinnt an Flexibilität, da der Client mehreren Anwendern Zugang zu ihrem persönlichen virtuellen Desktop ermöglicht.

Einmaliges Workstation-Erlebnis
Wenn Sie einerseits echte Workstation-Leistung genießen und andererseits Ihre Hardware, Software und kritischen Daten im Rechenzentrum schützen wollen, dann ist der Fujitsu FUTRO L620 die perfekte Wahl für Sie. Er nutzt ein normales IP-Netzwerk mit der CELSIUS RemoteAccess Host-Karte in der zentralen Workstation. Diese Lösung ist vollständig unabhängig vom Betriebssystem und von Treibern.

Nahezu Zero
Fujitsus Smart Zero Client FUTRO L620 wird seinem Ruf gerecht. Der flüsterleise und aufgeräumte Client löst Ihre Sicherheitsprobleme, da alle wichtigen Daten zentral gespeichert werden. Ob Sie den FUTRO L als Frontend-Gerät innerhalb einer VDI oder für den Fernzugriff auf Ihre Workstation einsetzen - der Verwaltungsaufwand seitens des Endnutzers ist immer gleich Null.

Unübertroffene Leistung
Wenn es um Leistung geht, ist der FUTRO L620 beeindruckend! In einem Netzwerk auf Basis von PCoIP genießen Sie kompromisslose Leistung, damit Sie Ihre Aufgaben möglichst effizient an bis zu zwei unabhängigen Displays erledigen können.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Betriebstemperatur:
10 - 35 °C
Breite:
46 mm
Tiefe:
132 mm
Höhe:
175 mm
Gewicht:
800 g
Prozessor:
TERA2140
Mitgelieferte Kabel:
AC
Maximale Auflösung:
2560 x 1600 Pixel
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
4
Mikrofon-Eingang:
Ja
Kopfhörerausgänge:
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
4
Zertifizierung:
GS, CE, CSA, FCC B, UL, VCCI, GOST, KCC, CCC, C-Tick
Audio-System:
HD
Warentarifnummer (HS):
84713000
AC Eingangsspannung:
100-240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Speicherkapazität:
0.5 GB
Interner Speichertyp:
DDR3-SDRAM
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 745,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,68*
€ 887,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,33*
€ 877,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,42*
€ 868,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,21*
€ 846,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,21*
€ 788,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
80118
€ 4,70*
Zubehör
C2G
83388
€ 10,43*
Zubehör
C2G
84329
€ 42,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.