Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Portreplikatoren Port Replikator für LIFEBOOK U727, U747, U757


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Portreplikatoren Port Replikator für LIFEBOOK U727, U747, U757 Bild 1
Fujitsu Portreplikatoren Port Replikator für LIFEBOOK U727, U747, U757 Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1124-S26391-F1607-L109
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26391-F1607-L109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Fujitsu Portreplikatoren Port Replikator für LIFEBOOK U727, U747, U757

Zusätzliche Information

  • 1 x Audio: Mikrofon
  • Konnektivität: 1 (10/100/1000) x Ethernet (RJ-45)
  • Schnittstellen: 4x Typ-A 2x Typ-C x USB 3.0 gesamt
  • 1 x DVI
  • 1 x VGA
Weitere Informationen:
Konnektivität:
1 (10/100/1000) x Ethernet (RJ-45)
Schnittstellen:
4x Typ-A 2x Typ-C x USB 3.0 gesamt
Herstellernummer:
S26391-F1607-L109
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
S26391-F1607-L119
ab € 76,45*
Ähnlich
Fujitsu
S26391-F1607-L219
ab € 29,57*
Ähnlich
Fujitsu
S26391-F1607-L209
ab € 81,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.