Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Portreplikatoren Port Replikator mit key lock für LIFEBOOK U727, U747, U757...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Portreplikatoren Port Replikator mit key lock für LIFEBOOK U727, U747, U757... Bild 1
Fujitsu Portreplikatoren Port Replikator mit key lock für LIFEBOOK U727, U747, U757... Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1124-S26391-F1607-L209
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26391-F1607-L209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Fujitsu Portreplikatoren Port Replikator mit key lock für LIFEBOOK U727, U747, U757

Zusätzliche Information

  • 1 x Audio: Mikrofon
  • Konnektivität:
    • 1 (10/100/1000) x Ethernet (RJ-45)
  • Schnittstellen:
    • 4x Typ-A 2x Typ-C x USB 3.0 gesamt
    • 1 x DVI
    • 1 x VGA
Weitere Informationen:
Konnektivität:
1 (10/100/1000) x Ethernet (RJ-45)
Schnittstellen:
4x Typ-A 2x Typ-C x USB 3.0 gesamt
Herstellernummer:
S26391-F1607-L209
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,81*
€ 123,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,25*
€ 121,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
S26391-F1607-L119
ab € 76,45*
Ähnlich
Fujitsu
S26391-F1607-L109
ab € 13,23*
Ähnlich
Fujitsu
S26391-F1607-L219
ab € 29,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.