Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriemagnet


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in allen Farben
Artikel-Nr.:
     113-6173355
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6173355
EAN/GTIN:
     4002390048811
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
maul haftmagnet rund 2,0 kg
  • Stabil: Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
  • Besonders strapazierfähig
  • Made in Germany
  • Nahezu unzerstörbar: Besonders geeignet für Werkstätten
  • Ideal: Auch im Fertigungsbereich (viele Flächen als Haftgrund vorhanden), z. B. zum Anbringen von Informationen an Maschinen, im Metallspind oder bei der Inventur an Regalen
  • Hält sicher: Spezialkleber sorgt für starken Halt des Magnetkerns im Gehäuse
  • Unterseite der Ferrit-Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert
  • Schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland
  • Nichts geht verloren: Auf praktischer Blechtafel mit Eurolochung zum Aufhängen
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Besonders strapazierfähig. Nahezu unzerstörbar. Unterseite der Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert
Farbe:
grün
Höhe:
14
Werkstoff:
bruchsicherer Polyethylen
Durchmesser:
34
Sonderform:
rund
Tragfähigkeit:
2000
Ausführung des Inhalts mit Packung:
10 Stück
Herstellerproduktbezeichnung:
Industriemagnet
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet grün
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
100
pro Paket
€ 4,95*
ab € 6,93*
€ 10,38*
11 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,32*
€ 11,04*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,50*
€ 13,63*
3 Tage
19
pro Paket
€ 2,90*
ab € 9,15*
€ 13,63*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 9,80*
€ 14,54*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,38*
€ 12,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,29*
€ 12,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,55*
€ 11,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,22*
€ 10,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,92*
€ 10,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,93*
€ 8,25
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,693* pro Stück)
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.