| |
|
| Artikel-Nr.: C113-6244108 Herst.-Nr.: 6244108 EAN/GTIN: 4002390022750 |
| |
|
| | |
| - Mehrfachnutzen: Mit Glaskugeln gefüllte Leiste inkl. Rillen oben und vorne für weitere Infos
- Klemmgut wird auf der gesamten Länge einfach eingeschoben und automatisch festgehalten
- Oberseite mit Rille zum Einstecken von z. B. Fotos, Weihnachtskarten, Memos
- Frontseite zum Einschieben von Kartonstreifen (Höhe 34 mm) für Organisationszwecke
- Made in Germany, Garantie 3 Jahre
- Zum Anschrauben mit Langlochsystem, inklusive Montagematerial
- Dezent und dauerhaft: Zum Anbringen von Informationen im Sichtbereich, wie z. B. Zeichnungen, Erinnerungszettel, Pläne, Fotos oder Poster
- Edel: Aus silbereloxiertem Aluminium, Endkappen grau
- Im Büro, in der Werkstatt, in Flur, Küche oder Kinderzimmer
- Praktisch: Befestigung einzeln oder verlängerbar durch Aneinanderreihen zu Sichtbändern
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Aneinanderreihung zu Sichtbändern. Klemmgut wird eingeschoben und durch die Glaskuglen gehalten Oberseite zum Einstecken von Karten, Bildern etc. Frontseite zum Einschieben von Kartonstreifen Breite 5,6 cm Zum Anschrauben, inklusive Montagematerial | Breite: | 56 | Farbe: | aluminium | Höhe: | 2,2 | Werkstoff: | Aluminium | max. Anzahl der Blätter: | 0 | Länge: | 50,6 | höhenverstellbar: | Nein | selbstklebend: | Nein | Art der Papierbefestigung: | Glaskugeln | Anzahl der Arme: | 0 | Herstellerprodukttyp: | MAULballfix | Herstellerproduktbezeichnung: | Klemmleiste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |