Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste MAULexpress


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, inkl. Deko
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, inkl. Deko
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, inkl. Deko
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-6245502
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6245502
EAN/GTIN:
     4002390030922
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • Bequem: Klemmgut von unten einschieben
  • Für Preisbewusste
  • Für wechselnde Informationen: Raumbelegung, Maschinendaten, Speisekarten uvm.
  • Leichte Montage: Zum Ausgleich von Wand-Unebenheiten mit Selbstklebe- Polsterschaum versehen, nicht rückstandsfrei wieder ablösbar
  • Aus bruchfestem Kunststoff
  • Dezent, dauerhaft und preiswert: Zum Anbringen von Informationen im Sichtbereich, z. B. Zeichnungen, Erinnerungszettel, Pläne, Fotos oder Poster
  • Praktisch: Befestigung einzeln oder verlängerbar durch Aneinanderreihen zu Sichtbändern
  • Im Büro, in der Werkstatt, in Flur, Küche oder Kinderzimmer
  • Bedingt geeignet für Rauputz oder Raufaser Tapete mit grobkörniger Struktur und gestrichene Untergründe
  • Untergrund muss sauber und staubfrei sein
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Informationen sichtbar machen. Klemmgut kann einfach eingeschoben werden. Breite 3 cm. Selbstklebend
Breite:
28
Farbe:
weiß
Höhe:
0,7
Werkstoff:
Kunststoff
max. Anzahl der Blätter:
0
Länge:
50
höhenverstellbar:
Nein
selbstklebend:
Ja
Art der Papierbefestigung:
Klemmschiene
Anzahl der Arme:
0
Herstellerprodukttyp:
selstklebend
Herstellerproduktbezeichnung:
Wandklemmschiene MAULexpress
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 0,5 Meter (ab € 6,60* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.