Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Anwendung
Zeigt Produktgruppe in allen Größen
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-6246908
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6246908
EAN/GTIN:
     4002390047678
Suchbegriffe:
Plakat-Klemmschienen
Plakatklemmschienen
Plakatschienen
Poster-Klemmschienen
  • Befestigung der Information durch Einklemmen
  • Edel: Elegante Formgebung aus silbereloxiertem Aluminium, besonders flach
  • Designed by MAUL: Entwickelt und konstruiert am Standort Deutschland
  • Leichte Montage: Zum Ausgleich von Wand-Unebenheiten mit Selbstklebe- Polsterschaum versehen, nicht rückstandsfrei wieder ablösbar
  • So geht´s: Leiste am oberen Rand drücken, Klemmgut in die Öffnung schieben, Leiste loslassen, Klemmgut hält fest
  • Dezent, dauerhaft und preiswert: Zum Anbringen von Informationen im Sichtbereich, z. B. Zeichnungen, Erinnerungszettel, Pläne, Fotos oder Poster
  • Praktisch: Befestigung einzeln oder verlängerbar durch Aneinanderreihen zu Sichtbändern
  • Im Büro, in der Werkstatt, in Flur, Küche oder Kinderzimmer, an Wänden, Schränken, Türen
  • Flache Bauhöhe, nur 1,3 cm hoch
  • Klemmweite 1 cm
  • Verpackung recycelbar, mit Euroloch-Aufhängung
  • Bedingt geeignet für Rauputz oder Raufaser Tapete mit grobkörniger Struktur und gestrichene Untergründe
  • Untergrund muss sauber und staubfrei sein
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Breite 4,0 cm. Klemmweite 1 cm. Zum Ausgleich von Wand-Unebenheiten mit Selbstklebe-Polsterschaum versehen.
Breite:
40
Farbe:
aluminium
Höhe:
1,3
Werkstoff:
Aluminium
max. Anzahl der Blätter:
0
Länge:
3,5
höhenverstellbar:
Nein
selbstklebend:
Ja
Art der Papierbefestigung:
Klemmer
Anzahl der Arme:
0
Herstellerproduktbezeichnung:
Klemmleiste Aluminium
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 0,04 Meter (ab € 64,25* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.