Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetclip V für Planhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-6263084
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6263084
EAN/GTIN:
     4002390023092
Suchbegriffe:
Magnet-Clip
Magnet-Clip (Planung)
Magnetclip
Magnetclip für Planung
  • Verschiebbar: Zur weiteren Bestückung der Planhalter-Schwenkarme
  • Made in Germany, Garantie 3 Jahre
  • Mit Magnetschnapp-Automatik
  • Clever: Große Formate bequem von nur einer Person aufzuhängen
  • So geht´s: Klappe nach oben öffnen (bleibt automatisch offen), Vorlage einschieben, Deckel schnappt durch Kontakt zu und hält fest
  • Schonend: Innen mit Schutzlack für unbeschädigtes Herausziehen der Vorlage
  • Praktisch: Integrierter Haken zur Befestigung einer Schnur, z. B. für Schlüssel oder Bilder
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Verschiebbar. Länge 40 mm
Breite:
36
Farbe:
grau
Höhe:
11
Sonderform:
integrierter Haken
Verwendung für Produkt:
Planhalter-Schwenkarme
Herstellerprodukttyp:
V
Herstellerproduktbezeichnung:
Magnetclip
Weitere Suchbegriffe: maul magnet-clips, magnet clip
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,261
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,023
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.