| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C113-6293884 Herst.-Nr.: 6293884 EAN/GTIN: 4002390031691 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Das Maximum an Stabilität und Qualität
- Made in Germany, GS-Zeichen TÜV Thüringen, Garantie 3 Jahre
- Praktisch: Struktur-Oberfläche wirkt dezent, Verschmutzungen kaum sichtbar
- Leistungsstark: Die Pinn-Nadel sitzt fest und fixiert gut
- Höchste Stabilität: Robustes Rahmenprofil aus silbereloxiertem Aluminium, ca. 1,3 mm stark
- Geringes Gewicht, leichte Montage: Bequem nach dem Aufhängen bis zu 6 mm nachjustieren mit patentiertem MAUL-Exzenter-Element
- Quer- oder Hochformat
- Struktur-Oberfläche auf 10 mm starkem formstabilen Kern in Sandwich-Technik
- Schont die Wand: Zwischen Arbeitsfläche und Wand zirkuliert Luft
- Als Flipchart nutzen: Mit dezenten Clip-Blockhaltern (Art.-Nr. 638 73 84) günstig nachrüstbar, Schreibfläche bleibt erhalten
- Zu 98% recycelbar, schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland
- Inklusive Montagematerial
- Verpackung recycelbar
- Auch mit Whiteboard- oder Emaille-Oberfläche erhältlich
- Farbangabe bezieht sich auf die Eckverbindungen in grau
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zertifikat/Zulassung: | GS-Prüfzeichen | Herstellerprodukttyp: | Struktur | Herstellerproduktbezeichnung: | Pinnboard 2000 MAULpro |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Memoboard, Memotafel, Notizbrett, Notiztafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, maul pinboard, hafttafel, pinntafel 90,0 x 60,0 cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |