Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinnboard 2000 MAULpro Struktur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt die Aufhängung des Boards
GS-Zeichen
Piktogramm recycelbar
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-6294884
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6294884
EAN/GTIN:
     4002390031707
Suchbegriffe:
Pinboard
Pinntafel
Pinnwand
Pintafel
  • Das Maximum an Stabilität und Qualität
  • Made in Germany, GS-Zeichen TÜV Thüringen, Garantie 3 Jahre
  • Praktisch: Struktur-Oberfläche wirkt dezent, Verschmutzungen kaum sichtbar
  • Leistungsstark: Die Pinn-Nadel sitzt fest und fixiert gut
  • Höchste Stabilität: Robustes Rahmenprofil aus silbereloxiertem Aluminium, ca. 1,3 mm stark
  • Geringes Gewicht, leichte Montage: Bequem nach dem Aufhängen bis zu 6 mm nachjustieren mit patentiertem MAUL-Exzenter-Element
  • Quer- oder Hochformat
  • Struktur-Oberfläche auf 10 mm starkem formstabilen Kern in Sandwich-Technik
  • Schont die Wand: Zwischen Arbeitsfläche und Wand zirkuliert Luft
  • Als Flipchart nutzen: Mit dezenten Clip-Blockhaltern (Art.-Nr. 638 73 84) günstig nachrüstbar, Schreibfläche bleibt erhalten
  • Zu 98% recycelbar, schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland
  • Inklusive Montagematerial
  • Verpackung recycelbar
  • Auch mit Whiteboard- oder Emaille-Oberfläche erhältlich
  • Farbangabe bezieht sich auf die Eckverbindungen in grau
Weitere Informationen:
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Herstellerprodukttyp:
Struktur
Herstellerproduktbezeichnung:
Pinnboard 2000 MAULpro
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,67*
€ 116,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,04*
€ 113,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.