Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinnboard 2000 MAULpro Struktur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt die Aufhängung des Boards
GS-Zeichen
Piktogramm recycelbar
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-6295884
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6295884
EAN/GTIN:
     4002390042574
Suchbegriffe:
Pinboard
Pinntafel
Pinnwand
Pintafel
Achtung! Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Speditionsartikel. Bitte geben Sie zur Gewährleistung eines reibungslosen Bestellverlaufes entsprechende Kontaktdaten zur Avisierung der Lieferung mit.
  • Das Maximum an Stabilität und Qualität
  • Made in Germany, GS-Zeichen, Garantie 3 Jahre
  • Praktisch: Struktur-Oberfläche wirkt dezent, Verschmutzungen kaum sichtbar
  • Leistungsstark: Die Pinn-Nadel sitzt fest und fixiert gut
  • Höchste Stabilität: Robustes Rahmenprofil aus silbereloxiertem Aluminium, ca. 1,3 mm stark
  • Geringes Gewicht, leichte Montage: Bequem nach dem Aufhängen bis zu 6 mm nachjustieren mit patentiertem MAUL-Exzenter-Element
  • Quer- oder Hochformat
  • Struktur-Oberfläche auf 10 mm starkem formstabilen Kern in Sandwich-Technik
  • Schont die Wand: Zwischen Arbeitsfläche und Wand zirkuliert Luft
  • Als Flipchart nutzen: Mit dezenten Clip-Blockhaltern (Art.-Nr. 638 73 84) günstig nachrüstbar, Schreibfläche bleibt erhalten
  • Zu 98% recycelbar, schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland
  • Umweltschonende und sichere Verpackung: Versandkarton inklusive Montagematerial
  • Auch mit Whiteboard- oder Emaille-Oberfläche erhältlich
  • Farbangabe bezieht sich auf die Eckverbindungen in grau
  • Besonders im Design
  • Abstand der Arbeitsfläche zur Wand kompensiert Wand-Unebenheiten
  • Verpackung recycelbar
Weitere Informationen:
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Herstellerprodukttyp:
Struktur
Herstellerproduktbezeichnung:
Pinnboard 2000 MAULpro
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,79*
€ 177,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,22*
€ 174,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,81*
€ 166,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,06*
€ 144,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,47*
€ 139,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.