Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstafeln MAULstandard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-6363582
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6363582
EAN/GTIN:
     4002390047067
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Achtung! Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Speditionsartikel. Bitte geben Sie zur Gewährleistung eines reibungslosen Bestellverlaufes entsprechende Kontaktdaten zur Avisierung der Lieferung mit.
  • Für Preisbewusste
  • Designed by MAUL: Entwickelt und konstruiert am Standort Deutschland
  • Garantie 3 Jahre
  • Für mobile Einsätze: Leicht zu tragen, praktischer Transport durch einfache Demontage der Stellfüße, schnell und leicht aufgebaut
  • Praktisch: Umstecken der Füße um 90°, falls etwas im Weg steht oder für platzsparende Aufbewahrung an einer Wand
  • Vielseitig: Auch als Stellwandsystem verwendbar
  • Stabil: Rahmen aus gepulvertem Profilstahl in lichtgrau (RAL 7035), ca. 1,5 mm stark, magnetisch, um Notizen oder Moderationskarten zu befestigen
  • Maße Tafel 150 x 120 cm (H x B), Gesamthöhe ca. 191 cm, beidseitig nutzbar
  • Solide: Oberflächen auf 15 mm starkem formstabilen Kern aus 3-fach gekreuztem Wellpapp-Zuschnitt in Sandwich-Technik
  • Stellfüße aus gepulvertem Stahlrohr in lichtgrau, mit Bodenschoner aus Kunststoff
  • Karton braun: Pinnfähige Standard-Oberfläche
  • Papierbeschichtung weiß: Oberfläche pinnfähig und neutral
  • Filz-Oberfläche: Pinnfähige Textil-Oberfläche aus hochwertigem Filz
  • Kork-Oberfläche: Die Pinn-Nadel sitzt fest, selbstheilend für permanenten Gebrauch
  • Zu 98% recycelbar
  • Umweltschonende und sichere Verpackung, Versandkarton aus recyceltem Material
  • Für Moderationen, Präsentationen und Workshops
  • Optimale Visualisierung der Inhalte
  • Gleichzeitig von beiden Seiten zu verwenden
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Kern aus stabilem 3-fach gekreuztem Wellpapp-Zuschnitt. Durch Umstecken der Füße um 90° kann die Tafel platzsparend an eine Wand gestellt werden. Auch als Stellwandsystem verwendbar. Aufbau schnell und einfach
Material des Rahmens:
gepulverter Profistahl
Verpackung:
Karton
Breite der Tafel:
120
Höhe der Tafel:
150
Masse Gewicht:
9,7
Ausführung des Fußes:
abgewinkelte Stellfüße
Gesamthöhe:
1905
Farbe der Rückseite:
braun
Farbe der Vorderseite:
braun
Material der Rückseite:
Kork
Material der Vorderseite:
Kork
zusammenklappbar:
Nein
Herstellerprodukttyp:
MAULstandard
Herstellerproduktbezeichnung:
Moderationstafeln
Lenkrolle feststellbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,96*
€ 189,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,10*
€ 185,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,84*
€ 174,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,27*
€ 153,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,45*
€ 150,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.