| |
|
| Artikel-Nr.: C113-6366682 Herst.-Nr.: 6366682 EAN/GTIN: 4002390052641 |
| |
|
| | |
| Achtung! Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Speditionsartikel. Bitte geben Sie zur Gewährleistung eines reibungslosen Bestellverlaufes entsprechende Kontaktdaten zur Avisierung der Lieferung mit. - Robustes Basismodell mit hoher Stabilität, Designed by MAUL
- Für mobile Einsätze: Klappbar, leicht zu tragen, Platz sparende Aufbewahrung, praktischer Transport durch einfache Demontage der Stellfüße, inklusive Rollensatz
- Einfach: Zusammenklappen mittels Schieberiegel
- Vielseitig: Auch als Stellwandsystem verwendbar
- Belastbar bei ebener Tafelfläche: Mittelprofil (Nut- und Federsystem) aus pulverbeschichtetem Aluminium hält die Oberfläche plan
- Maße Tafel 150 x 120 cm (H x B), Gesamthöhe ca. 193,5 cm, beidseitig nutzbar
- Langlebig: Oberflächen auf 15 mm starkem formstabilen Kern in Sandwich-Technik
- Hohe Stabilität: Aluminium-Rahmen pulverbeschichtet aus belastbarem Hohlkammerprofil, ca. 1 mm stark
- Schonend: Ecken aus bruchsicherem Kunststoff, Stellfüße mit Bodenschoner aus Filz
- Inklusive 4 Doppel-Laufrollen, 2 davon feststellbar
- Whiteboard-Oberfläche: Kunststoffbeschichtetes Stahlblech, magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar
- Papierbeschichtung: Pinnfähig und neutral
- Filz-Oberfläche: Pinnfähige Textil-Oberfläche aus hochwertigem Filz, selbstheilend für permanenten Gebrauch
- Kork-Oberfläche: Naturbelassen, die Pinn-Nadel sitzt fest, selbstheilend für permanenten Gebrauch
- Umweltschonende und sichere Verpackung: Versandkarton recycelbar
- Für Moderationen, Präsentationen und Workshops
- Optimale Visualisierung der Inhalte
- Gleichzeitig von beiden Seiten zu verwenden
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | 15 mm starker Kern in Sandwich-Technik. Ecken aus Kunststoff. Auch als Stellwandsystem verwendbar. Aufbau schnell und einfach. Leichtes Zusammenklappen mittels Schiebebolzen. Inkl. 4 Doppel-Lenkrollen, 2 davon feststellbar | Material des Rahmens: | pulverbeschichtetes Aluminium | Verpackung: | Karton | Breite der Tafel: | 120 | Höhe der Tafel: | 150 | Masse Gewicht: | 8,2 | Ausführung des Fußes: | Stellfüße | Gesamthöhe: | 1935 | Farbe der Rückseite: | grau | Farbe der Vorderseite: | grau | Material der Rückseite: | Filz | Material der Vorderseite: | Filz | zusammenklappbar: | Ja | Herstellerprodukttyp: | MAULsolid, klappbar | Herstellerproduktbezeichnung: | Moderationstafeln | Lenkrolle feststellbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, moderationstafel maul filz, filz pinnwand, filz-pinnwand rollen |
| | |
| |