Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart MAULstandard, Dreibein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Anwendung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-6372282
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6372282
EAN/GTIN:
     4002390052559
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Flipchart MAULstandard, Dreibein. Typbezeichnung der Stativform: Dreibeinstativ. Abmessung der Standfläche: 89 x 92 cm. Gesamthöhe: 1860 mm. Ausführung der Höhenverstellung: stufenlos mittels Schrauben. Magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar. Höhenverstellbar 110-186 cm. Stabiles Dreibeingestell aus Rundrohr. Abdeckklappe mit Griffmulde. Horizontal verschiebbarte Blockhalter. Bei Nichtverwenden können die Papierhalter eingeklappt werden. Werkstoff: Aluminium, Stahlblech kunststoffbeschichtet. Anzahl der Arme: 2 Stück. Ablageschale vorhanden. Masse (Gewicht): 10,35 kg. Größe (B x H): 66 x 97 cm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe des Gestells: silber.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar. Höhenverstellbar 110-186 cm. Stabiles Dreibeingestell aus Rundrohr. Abdeckklappe mit Griffmulde. Horizontal verschiebbarte Blockhalter. Bei Nichtverwenden können die Papierhalter eingeklappt werden
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahlblech kunststoffbeschichtet;;WPA010
Verpackung:
Karton
Ablageschale vorhanden:
Ja
Breite der Tafel:
66
Höhe der Tafel:
97
Masse Gewicht:
10,35
Typbezeichnung der Stativform:
Dreibeinstativ
Anzahl der Arme:
2
Gesamthöhe:
186
Abmessung der Standfläche:
89 x 92 cm
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos mittels Schrauben
Farbe des Gestells:
silber
Herstellerprodukttyp:
Dreibein
Herstellerproduktbezeichnung:
Flipchart MAULstandard,
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.