Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart MAULoffice, Vierbein, white


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, niedrigste Position
Zeigt Produkt in Anwendung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-6374202
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6374202
EAN/GTIN:
     4002390087506
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Flipchart MAULoffice, Vierbein, white. Typbezeichnung der Stativform: Vierbeinstativ mit Rollen. Ausführung des Fußes: Vierbeingestell mit Rollen. Abmessung der Standfläche: 70 x 66 cm. Gesamthöhe: 2015 mm. Ausführung der Höhenverstellung: Mittels Klemmschrauben. Stufenlos höhenverstellbar 125-201,5 cm. Stabiles Vierbeingestell mit großen, feststellbaren Doppelrollen. Im niedrigen Zustand auch im Sitzen nutzbar. Abdeckklappe gleichzeitig Abreißkante für das Papier. Werkstoff: Aluminium, Stahlbech. Ablageschale vorhanden. Masse (Gewicht): 9,56 kg. Größe (B x H): 70 x 100 cm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 3 Jahre. Farbe des Gestells: weiß.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Stufenlos höhenverstellbar 125-201,5 cm. Stabiles Vierbeingestell mit großen, feststellbaren Doppelrollen. Im niedrigen Zustand auch im Sitzen nutzbar. Abdeckklappe gleichzeitig Abreißkante für das Papier
Farbe:
weiß
Werkstoff:
WPA010;;Stahlbech
Verpackung:
Karton
Ablageschale vorhanden:
Ja
Breite der Tafel:
70
Höhe der Tafel:
100
Masse Gewicht:
9,56
Ausführung des Fußes:
Vierbeingestell mit Rollen
Typbezeichnung der Stativform:
Vierbeinstativ mit Rollen
Gesamthöhe:
201,5
Abmessung der Standfläche:
70 x 66 cm
Ausführung der Höhenverstellung:
Mittels Klemmschrauben
Farbe des Gestells:
weiß
Herstellerprodukttyp:
Vierbein, white
Herstellerproduktbezeichnung:
Flipchart MAULoffice,
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,06*
€ 240,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,78*
€ 234,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 194,82*
€ 231,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,79*
€ 216,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,75*
€ 190,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,69*
€ 188,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.