Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart MAULoffice Rundfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Piktogramm recycelbar
Artikel-Nr.:
     C113-6375034
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6375034
EAN/GTIN:
     4002390068352
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Flipchart MAULoffice Rundfuß. Typbezeichnung der Stativform: Einbeinstativ. Ausführung des Fußes: runde Form mit 5 feststellbaren Doppelrollen. Abmessung der Standfläche: Ø 63 cm. Gesamthöhe: 1960 mm. Ausführung der Höhenverstellung: stufenlos. Pulverbeschichtetes Stahlblech, magnethaftend. Abdeckklappe gleichzeitig Abreißkante für Papier. Horizontal einzeln verschiebbare Blockhalter für alle handelsüblichen Blockformate. Bei Nichtverwenden können Bügel auf der Rückseite eingehängt werden. Werkstoff: Stahlblech. Anzahl der Arme: 2 Stück. Ablageschale vorhanden. Masse (Gewicht): 16,7 kg. Größe (B x H): 70 x 100 cm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 3 Jahre. Farbe des Gestells: hellblau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Pulverbeschichtetes Stahlblech, magnethaftend. Abdeckklappe gleichzeitig Abreißkante für Papier. Horizontal einzeln verschiebbare Blockhalter für alle handelsüblichen Blockformate. Bei Nichtverwenden können Bügel auf der Rückseite eingehängt werden
Farbe:
hellblau
Werkstoff:
Stahlblech
Verpackung:
Karton
Ablageschale vorhanden:
Ja
Breite der Tafel:
70
Höhe der Tafel:
100
Masse Gewicht:
16,7
Ausführung des Fußes:
runde Form mit 5 feststellbaren Doppelrollen
Typbezeichnung der Stativform:
Einbeinstativ
Anzahl der Arme:
2
Gesamthöhe:
196
Abmessung der Standfläche:
Ø 63 cm
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos
Farbe des Gestells:
hellblau
Herstellerprodukttyp:
Rundfuß
Herstellerproduktbezeichnung:
Flipchart MAULoffice
Weitere Suchbegriffe: flipchart maul, flip chart, flipchart blau
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,62*
€ 267,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,43*
€ 264,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,04*
€ 236,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,27*
€ 218,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,65*
€ 213,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.