Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstafel MAULpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-6380982
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6380982
EAN/GTIN:
     4002390024310
Suchbegriffe:
Aushangtafel
Aushängetafel
Hinweistafel
Infoboard
Achtung! Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Speditionsartikel. Bitte geben Sie zur Gewährleistung eines reibungslosen Bestellverlaufes entsprechende Kontaktdaten zur Avisierung der Lieferung mit.
  • Das Maximum an Stabilität und Qualität für professionellen Einsatz und höchsten Komfort
  • Platzsparend in kleinen Räumen
  • Made in Germany, Garantie 3 Jahre
  • 3fach-Nutzen: Pinnwand, Whiteboard und Flipchart (Art.-Nr. 638 11: Block inklusive)
  • Für mobile Einsätze: Leicht zu tragen, Platz sparend in einer Nische aufzubewahren, schnell montiert, inklusive Rollensatz
  • Schnell und einfach: Aufbau durch den MAUL-Sicherheitsschnellverschluss
  • 638 11: Inklusive Flipchartblock, Marker, Moderationskarten und Signal-Nadeln
  • Sicherer Stand: Inklusive Bodenausgleichsschrauben
  • 2 Arbeitshöhen: ca. 167 cm als Pinn- oder Trennwand oder 195 cm als Flipchart
  • Maße Tafel 120 x 75 cm (H x B), Gesamthöhe ca. 195 cm, beidseitig nutzbar
  • Geeignet für permanenten Gebrauch
  • Inklusive Ablageschale und Clip-Blockhalter für jede Blocklochung
  • Langlebig: Oberflächen auf 15 mm starkem formstabilen Kern in Sandwich-Technik
  • Robust: Kräftiges Rahmenprofil aus Aluminium ca. 1,3 mm stark
  • Aufgereiht: Abgewinkelte Stellfüße für den Einsatz in gerader Reihe oder im Bogen
  • Stellwandsystem: Verkettung mit Verbindungsklammern (inklusive)
  • Höchste Stabilität: Stellfüße aus gepulvertem Oval-Stahlrohr in lichtgrau (RAL 7035)
  • Inklusive 4 Doppel-Laufrollen, 2 davon feststellbar
  • Textil-Oberfläche: Pinnfähig, eng gewebt und abriebfest. Die Pinn-Nadel sitzt fest, Oberfläche selbstheilend
  • Whiteboard-Oberfläche: Stahl-Arbeitsfläche kunststoffbeschichtet, magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar
  • Schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland
  • Umweltschonende und sichere Verpackung, Versandkarton aus recyceltem Material
  • Für Moderationen, Präsentationen und Workshops
  • Optimale Visualisierung der Inhalte
  • Gleichzeitig von beiden Seiten zu verwenden
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
MAUL-Sicherheitsverschluss. 2 Arbeitshöhen: ca 167 cm als Pinn- oder Trennwand oder 195 cm als Flipchart. Multi-Moderationstafel mit 3fach Nutzen: Pinnwand, Whiteboard u. Flipchart. Inkl. Flipchart-Blockhalter, die sich jeder Blocklochung anpassen
Material des Rahmens:
silbereloxiertes Aluminium, Eckverbindugnen aus Kunststoff
Verpackung:
Karton
Breite der Tafel:
75
Höhe der Tafel:
120
Masse Gewicht:
10,37
Ausführung des Fußes:
abgewinkelte Stellfüße
Gesamthöhe:
1950
Farbe der Rückseite:
weiß
Farbe der Vorderseite:
blau
Material der Rückseite:
Whiteboard
Material der Vorderseite:
Textil
zusammenklappbar:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Moderationstafel MAULpro
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,66*
€ 356,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,85*
€ 349,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 290,91*
€ 346,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,88*
€ 304,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,29*
€ 301,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,20*
€ 290,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.