| |
|
| Artikel-Nr.: C113-6381182 Herst.-Nr.: 6381182 EAN/GTIN: 4002390042185 |
| |
|
| | |
| Achtung! Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Speditionsartikel. Bitte geben Sie zur Gewährleistung eines reibungslosen Bestellverlaufes entsprechende Kontaktdaten zur Avisierung der Lieferung mit. - Das Maximum an Stabilität und Qualität für professionellen Einsatz und höchsten Komfort
- Platzsparend in kleinen Räumen
- Made in Germany, Garantie 3 Jahre
- 3fach-Nutzen: Pinnwand, Whiteboard und Flipchart (Art.-Nr. 638 11: Block inklusive)
- Für mobile Einsätze: Leicht zu tragen, Platz sparend in einer Nische aufzubewahren, schnell montiert, inklusive Rollensatz
- Schnell und einfach: Aufbau durch den MAUL-Sicherheitsschnellverschluss
- 638 11: Inklusive Flipchartblock, Marker, Moderationskarten und Signal-Nadeln
- Sicherer Stand: Inklusive Bodenausgleichsschrauben
- 2 Arbeitshöhen: ca. 167 cm als Pinn- oder Trennwand oder 195 cm als Flipchart
- Maße Tafel 120 x 75 cm (H x B), Gesamthöhe ca. 195 cm, beidseitig nutzbar
- Geeignet für permanenten Gebrauch
- Inklusive Ablageschale und Clip-Blockhalter für jede Blocklochung
- Langlebig: Oberflächen auf 15 mm starkem formstabilen Kern in Sandwich-Technik
- Robust: Kräftiges Rahmenprofil aus Aluminium ca. 1,3 mm stark
- Aufgereiht: Abgewinkelte Stellfüße für den Einsatz in gerader Reihe oder im Bogen
- Stellwandsystem: Verkettung mit Verbindungsklammern (inklusive)
- Höchste Stabilität: Stellfüße aus gepulvertem Oval-Stahlrohr in lichtgrau (RAL 7035)
- Inklusive 4 Doppel-Laufrollen, 2 davon feststellbar
- Textil-Oberfläche: Pinnfähig, eng gewebt und abriebfest. Die Pinn-Nadel sitzt fest, Oberfläche selbstheilend
- Whiteboard-Oberfläche: Stahl-Arbeitsfläche kunststoffbeschichtet, magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar
- Schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland
- Umweltschonende und sichere Verpackung, Versandkarton aus recyceltem Material
- Inklusive: 20-Blatt-Flipchartblock, je 4 Flipchart- und Boardmarker, je 120 Moderationskarten Kreis Ø 9,5 cm, Ovale 19 x 11 cm und Rechteck 20 x 9,5 cm, 200 Signal-Nadeln
- Für Moderationen, Präsentationen und Workshops
- Optimale Visualisierung der Inhalte
- Gleichzeitig von beiden Seiten zu verwenden
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | MAUL-Sicherheitsverschluss. 2 Arbeitshöhen: ca 167 cm Pinn- oder Trennwand/195 cm Flipchart. Multi-Moderationstafel mit 3fach Nutzen. Inkl. Flipchart-Blockhalter, Flipchartblock, je 4 Board-/Flipchartmarker, 360 Moderationskarten, 200 Signal-Nadeln | Material des Rahmens: | silbereloxiertes Aluminium, Eckverbindungen aus Kuststoff | Verpackung: | Karton | Breite der Tafel: | 75 | Höhe der Tafel: | 120 | Masse Gewicht: | 10,37 | Ausführung des Fußes: | abgewinkelte Stellfüße | Gesamthöhe: | 1950 | Farbe der Rückseite: | weiß | Farbe der Vorderseite: | blau | Material der Rückseite: | Whiteboard | Material der Vorderseite: | Textil | zusammenklappbar: | Nein | Herstellerprodukttyp: | Set | Herstellerproduktbezeichnung: | Moderationstafel MAULpro | Lenkrolle feststellbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, moderationstafel maul filz, metaplan wand, metaplanwand filz |
| | |
| |